マイク :「安全用」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1 エスコ品番EA763CE-11 質量(kg)約1.0 高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず) 取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35 取付可能質量(kg)(マイク)0.5 ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用として最適です。
エスコ品番EA763CF-5 寸法(mm)Φ54×230 質量(g)180 電源単3電池×1本(付属) 周波数(MHz)300 防滴構造IP65
1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

仕様抗菌 エスコ品番EA763CF-11B 寸法(mm)直径43.6×231 質量(g)180 使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用 エスコ品番EA763CF-3 寸法(mm)Φ54×230 質量(g)約180 電源単3電池×1本(付属) 周波数(MHz)300
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能 2段式で高さが225~340mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1 エスコ品番EA763CE-12 質量(kg)約1.1 高さ(mm)225~340(マイクホルダー含まず) 取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35 取付可能質量(kg)(マイク)0.5 ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

ボーカル・スピーチ用マイク 体育館、結婚式場などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型 付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1 エスコ品番EA763CE-1 寸法(mm)Φ51×170 質量(g)245(コードを除く) 形式ムービングコイルマイク コード長さ(m)10 感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性70~15000Hz 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600平衡
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

学校・企業などの説明会などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型 付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶 キャノンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1 エスコ品番EA763CE-2 材質ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装 形状ムービングコイルマイク 寸法(mm)Φ39.5×163mm(出力コード部除く) 質量(g)298(出力コード部除く) コード長さ(m)10 感度-52dB(1kHz0dB=1V/Pa) 周波数特性50~12000Hz 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600平衡
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂 長さ(mm)マイク長:292(フレキシブルシャフト) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47 周波数特性80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB) プラグ出力プラグ:2極大形単頭プラグ 出力コード長さ(m)約3 インピーダンス(Ω)定格600Ω 音圧感度(dB)-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)
1個(1個)
7,920 税込8,712
翌日出荷

用途呼出放送用 付属品キャノンタイププラグ付平衡コード×5mスタンドアダプター エスコ品番EA763CM-1 寸法(mm)Φ53×174 質量(g)250 コード長さ(m)5 感度-56dB(1kHz 0dB=1V/Pa) 機能トークスイッチ 周波数特性70Hz~12kHz 指向性単一指向性 ねじサイズ(アダプター)W5/16 インピーダンス(Ω)600
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-41 セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1 材質ABSポリカアロイ樹脂 全長(mm)231 質量(g)約180(乾電池含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 最大径(Φmm)54 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用 エスコ品番EA763CF-4 質量(g)約120 電源単3電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106 周波数(MHz)300
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用 付属品大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1 エスコ品番EA763CM-5 材質全金属 形状風防付棒状形 全長(mm)176(コネクター除く) 質量(g)約580(マイクロホンのみ:260) 形式ダイナミック型 感度-52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar) 最大径(Φmm)52 機能トークスイッチ、風防組込 周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準偏差+12dB-15dB以内) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)平衡(出荷時は不平衡接続)
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-42 材質ABSポリカアロイ樹脂 寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800 質量(g)約120(電池を含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります