マイク :「拡声器マイク」の検索結果

マイク/アンプは、音をとらえたり、増幅させたりするための機器です。音を受けると機器の中の振動板が振動し、電気信号に変換するという仕組みになっています。卓上型のリモート機能付きのマイクは、事務所内や工場内での定時に行う自動放送に最適です。壁掛け型のスピーカーは、工場内や事務所内の拡声用に使われます。カメラに併設して使用する小型の集音マイク、防犯カメラの補助用のマイクなど、マイクの種類はさまざまです。行事やイベントでのスピーチ、講演には、多機能で高音質、ハイパワーのハンド型のマイクが適しているでしょう。また、ワイヤレスで持ち運びしやすいアンプも便利です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少ない。 引掛け金具で工程も簡単。 車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などの使用に好適です。
エスコ品番EA763CM-2A 材質ABS樹脂、上面:メタリックグレー塗装、下面:ブラック 形状ハンド形 寸法(mm)49(W)×36.5(t)×180(L) 質量(g)約135 適合規格JIS C 5502マイクロホンに順ずる コード長さ(m)1.5 感度-51dB±3dB(1kHzにおいて 0dB=1V/Pa) 機能2極大形単頭プラグ付カールコード、トークスイッチ(ロック機構付) 周波数特性100Hz~7kHz(1kHz基準偏差+7dB-16dB以内) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)不平衡
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります