マイク :「船舶用」の検索結果
マイク/アンプは、音をとらえたり、増幅させたりするための機器です。音を受けると機器の中の振動板が振動し、電気信号に変換するという仕組みになっています。卓上型のリモート機能付きのマイクは、事務所内や工場内での定時に行う自動放送に最適です。壁掛け型のスピーカーは、工場内や事務所内の拡声用に使われます。カメラに併設して使用する小型の集音マイク、防犯カメラの補助用のマイクなど、マイクの種類はさまざまです。行事やイベントでのスピーチ、講演には、多機能で高音質、ハイパワーのハンド型のマイクが適しているでしょう。また、ワイヤレスで持ち運びしやすいアンプも便利です。
関連キーワード
単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少ない。
引掛け金具で工程も簡単。
車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などの使用に好適です。
エスコ品番EA763CM-2A
材質ABS樹脂、上面:メタリックグレー塗装、下面:ブラック
形状ハンド形
寸法(mm)49(W)×36.5(t)×180(L)
質量(g)約135
適合規格JIS C 5502マイクロホンに順ずる
コード長さ(m)1.5
感度-51dB±3dB(1kHzにおいて 0dB=1V/Pa)
機能2極大形単頭プラグ付カールコード、トークスイッチ(ロック機構付)
周波数特性100Hz~7kHz(1kHz基準偏差+7dB-16dB以内)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)不平衡
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。