マイク :「アルミ押し出し材」の検索結果

マイク/アンプは、音をとらえたり、増幅させたりするための機器です。音を受けると機器の中の振動板が振動し、電気信号に変換するという仕組みになっています。卓上型のリモート機能付きのマイクは、事務所内や工場内での定時に行う自動放送に最適です。壁掛け型のスピーカーは、工場内や事務所内の拡声用に使われます。カメラに併設して使用する小型の集音マイク、防犯カメラの補助用のマイクなど、マイクの種類はさまざまです。行事やイベントでのスピーチ、講演には、多機能で高音質、ハイパワーのハンド型のマイクが適しているでしょう。また、ワイヤレスで持ち運びしやすいアンプも便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲームストリーミングに最適なマイクブームスタンド すべてのThronmaxマイクの取り付けが可能。ほとんどのマイクロフォン、ショックマウントに対応 内部スプリングと配線溝を備えた、スタジオグレードデザイン 工具不要で簡単に固定できるフリクションヒンジ Cクランプとインサート型の2つのデスクマウント方法が可能
仕様【リーチ】32インチ、【ケーブルマネジメント】配線溝/ベルクロテープ(2本) 付属品FLEX ブームアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプタ、ベルクロテープ(4本)、ユーザーガイド(英文)※日本語版はM-GAMINGサイトに掲載 材質【ブーム】アルミ押し出し材 厚さ(mm)【クランプ】水平360°、Cクランプ / 18~60、インサート型マウント / 10~60 質量(kg)1.1 アルミニウム 耐荷重(kg)0.8(1.75lbs) ねじ規格5/8”, 3/8” マウントCクランプ、インサート型マウント 回転角度(°)水平360
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります