マイク :「ワイヤレスマイク」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライワイヤレスマイク
適合MM-SPAMP4 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240 周波数特性806.250~809.500MHz 電波形式F3E アズワン品番64-0890-20 指向性単一指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω)220 音圧感度(dB)-76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

質量(g)190 感度-76±3dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240 周波数特性806.125~809.750MHz 電波形式F3E アズワン品番64-0901-96 指向性単一指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω)220
1個
17,980 税込19,778
欠品中

サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。 超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。 フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1 質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26 ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25 マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型 周波数特性100Hz~18kHz 電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時) アンテナダイポールアンテナ アズワン品番64-0903-65 送信周波数(MHz)806.250~809.500 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 変調方式周波数変調 (FM) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F3E
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サンワサプライマイク
サンワサプライ製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:MM-SPAMP15)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh) 感度-51~-54dB 連続使用時間(時間)約4~5 周波数特性60Hz~16KHz 充電時間約2.5 充電方式microUSB給電(5V2A) 送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択) 伝送距離(m)最大30
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクBと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:06:808.000MHz、07:808.375MHz、08:808.750MHz、09:809.125MHz、10:809.500MHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-49±3dB インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Bチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2) 感度-49±3dB インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

サンワサプライマイク
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。
仕様【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 感度-73±3dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー本体】280×160×390 電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2) 電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時) 電波形式F3E 送信周波数(MHz)806.250~809.500 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω)600 アンテナ方式内蔵アンテナ 周波数安定度【送信】10ppm以下 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)【空中線】10以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

サンワサプライピンマイク
サンワサプライ製ワイヤレスピンマイク「MM-SPAMP8WPM」で使用できる交換用ピンマイクです。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
形式単一指向性エレクレット型 感度-47±4dB 対応機種MM-SPAMP8WPM 周波数特性100Hz~15kHz コネクタミニXLR コネクタ4pin(メス) ケーブル長(mm)約900 インピーダンス(Ω)680
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワサプライピンマイク
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW 質量(g)86 形式単一指向性エレクレット型 感度-47±4dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25 対応機種MM-SPAMP8 電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2) 周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz 電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時) 電波形式F3E(FM) コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス) ケーブル長(mm)約900 アンテナ形式:ダイポール型 インピーダンス(Ω)680 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります