マイク :「ダイナミックマイク」の検索結果
マイク/アンプは、音をとらえたり、増幅させたりするための機器です。音を受けると機器の中の振動板が振動し、電気信号に変換するという仕組みになっています。卓上型のリモート機能付きのマイクは、事務所内や工場内での定時に行う自動放送に最適です。壁掛け型のスピーカーは、工場内や事務所内の拡声用に使われます。カメラに併設して使用する小型の集音マイク、防犯カメラの補助用のマイクなど、マイクの種類はさまざまです。行事やイベントでのスピーチ、講演には、多機能で高音質、ハイパワーのハンド型のマイクが適しているでしょう。また、ワイヤレスで持ち運びしやすいアンプも便利です。
関連キーワード
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m)4.5
付属品マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】
型式単一指向性ダイナミックマイク
外形寸法口径53mm×180mm
感度74+-3dB
周波数特性70Hz~14000Hz
インピーダンス600 Ω
コネクタXLR3pin(オス)【共通仕様】
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。
トラスコ品番448-5289
材質ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線
質量(kg)0.25
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
学校・企業などの説明会などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型
付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶 キャノンXLR-3-11C相当品対単式ホーンプラグ)×1
エスコ品番EA763CE-2
材質ボディー:亜鉛ダイカストメタリックグレー塗装、ヘッド:アルミダイカスト、亜鉛めっき鋼線メタリックグレー塗装
形状ムービングコイルマイク
寸法(mm)Φ39.5×163mm(出力コード部除く)
質量(g)298(出力コード部除く)
コード長さ(m)10
感度-52dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性50~12000Hz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600平衡
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用
寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29
質量(g)130(本体)
コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)
周波数特性300Hz~7kHz
指向性単一指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)Φ45(最大径)×183
質量(g)270(本体のみ)
感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性70Hz~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)
コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当
指向性ハイパーカーディオイド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コネクタ形状XLR3ピン(オス)
質量(g)226
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180
周波数特性70~14000Hz
アズワン品番64-0877-68
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
インピーダンス(Ω)600
音圧感度(dB)74±3
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
楽器やボーカルの収録に適したマイク特性
カーディオイド 単一指向性
頑丈なメタル筐体
マイクホルダー付属
付属品マイクホルダー(ネジ径 5/8インチ)×1 取り扱い説明書(保証書付き)×1
形式ダイナミックマイクロフォン
出力インピーダンス(Ω)300 +/- 30% (at 1KHz)
音圧感度(dB)-53+/-3 (0dB=1V/Pa at 1kHz)
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ボーカル・スピーチ用マイク
体育館、結婚式場などに最適
仕様トークスイッチ:スライド式ショートオフ型
付属品マイクロホンホルダ(U5/16)×1、出力コード(1心シールド線不平衡10m黒半艶キャノンXLR-3-11C相当対単式ホーンプラグ)×1
エスコ品番EA763CE-1
寸法(mm)Φ51×170
質量(g)245(コードを除く)
形式ムービングコイルマイク
コード長さ(m)10
感度-54dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性70~15000Hz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600平衡
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
マイクホルダー付属、リモート機能付
仕様トークスイッチ付、リモート機能付
寸法(mm)Φ39.5×163(コード除く)
質量(g)約298(コード除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
コード長さ(m)5
感度定格-52dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
周波数特性50Hz~12kHz
インピーダンス定格600Ω不平衡
指向性単一指向性
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
スピーチ用のダイナミックマイクロホン。
トークスイッチ付。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状
寸法(mm)Φ54×178
質量(g)310(本体のみ)
形式ダイナミック型
使用温度範囲(℃)-10~50
感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
仕上ライトストーンシルバー色塗装
周波数特性50Hz~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色
コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド
指向性スーパーカーディオイド
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク
対応機種400-SP055、400-SP066
周波数特性806.250MHz~809.500MHz
電波形式F3E
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)
型式単一指向性ダイナミックマイク
質量(g)約300(マイクのみ)
ケーブル長(m)約4
周波数特性50Hz~13000Hz
コネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)600
音圧感度(dB)-74±3
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクBと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:06:808.000MHz、07:808.375MHz、08:808.750MHz、09:809.125MHz、10:809.500MHz
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)
感度-49±3dB
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Bチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。MM-SPAMP21に同梱されているワイヤレスマイクAと同製品です。
仕様アンテナ形式:内蔵アンテナ、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、チャンネル/周波数:01/806.125MH、02/806.500MHz、03/806.875MHz、04/807.250MHz、05/807.625MHz
型式単一指向性ダイナミックマイク
電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)
感度-49±3dB
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
電池寿命約10時間(アルカリ電池使用時)MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されている有線マイク(単品)です。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。。。
仕様優先マイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、XLR3pin
型式単一指向性ダイナミックマイク
質量(g)約95
外形寸法(mm)口径直径38×105
ケーブル長(m)約1.5
感度-74±3dB
対応機種400-SP112
インピーダンス600Ω
コネクタXLR3ピン(オス)
製品サイズ(mm)約W38×D38×H105
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
カラオケやゲーム実況、講演会や会議のスピーチにと広い用途にご利用いただけるダイナミック型マイクです。
手元でオンオフの切替ができ便利。
付属でモノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)がついています。
ヘッド径(Φmm)52.8
長さ(mm)177
コード長さ(m)約3(外径Φ3mm)
質量(g)約180(コード含む)
型式ダイナミック型
指向性単一指向性
感度正面感度:-58±3dB(0dB=1V/pa)
周波数特性50~13000Hz
出力インピーダンス(Ω)600
プラグ出力:モノラルミニプラグ(Φ3.5mm)
付属品モノラルミニ標準アダプター(Φ6.3mm)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボーカル用のダイナミックマイクロホン。
トークスイッチ付。
マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。
形状風防付棒形状
寸法(mm)Φ52×181
質量(g)320(本体のみ)
形式ダイナミック型
使用温度範囲(℃)-10~50
感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
仕上ブラックメタリック色塗装
周波数特性50Hz~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続
ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色
コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド
指向性スーパーカーディオイド
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ボーカルやスピーチに最適な簡単オールインワンワイヤレスシステムです。evolution シリーズのマイクカプセル、e825(ダイナミック・カーディオイド型)を搭載し、素晴らしいライブサウンドを実現します。素早いセットアップと簡単な操作を実現する、直感的な据え置き型受信機とボーカル用マイクとマイクホルダーがセットになっています。
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用
寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5
周波数特性100Hz~7kHz
指向性単一指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用
寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3
質量(g)148(本体)
コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)
周波数特性100Hz~5kHz
指向性単一指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。
寸法(mm)Φ54(最大径)×174
質量(g)230(ケーブル含む)
感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性70Hz~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz)
ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色
コネクタ(出力)大形単頭プラグ
指向性カーディオイド
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。
マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))
寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160
質量(kg)1.9
感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性120Hz~10000Hz
出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)
コネクタ(出力)XLR-3-32 相当
指向性ハイパーカーディオイド
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5
質量(g)280(本体)
周波数特性300Hz~5kHz
外装色メタリックグリーン
防塵防水性能IP44
指向性全指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600 平衡
音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途ボーカル・スピーチ用
指向性単一指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用
コード長さ(m)平衡コード6m
指向性単一指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途呼び出し放送用
寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)
質量(g)250(本体)
コード長さ(m)平衡コード5m
周波数特性70Hz~12kHz
指向性単一指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。
付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)
寸法(mm)Φ52×164
質量(g)290(本体のみ)
感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
周波数特性70Hz~16000Hz
出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)
コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当
指向性ハイパーカーディオイド
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。
仕様【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz
型式単一指向性ダイナミックマイク
感度-73±3dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー本体】280×160×390
電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)
電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)
電波形式F3E
送信周波数(MHz)806.250~809.500
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)600
アンテナ方式内蔵アンテナ
周波数安定度【送信】10ppm以下
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)【空中線】10以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン
800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ)
本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。
技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。
水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。
送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。
内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1
適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A
エスコ品番EA763CF-42
材質ABSポリカアロイ樹脂
寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800
質量(g)約120(電池を含む)
電源単3電池×1本(付属)
方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)
送信出力2mW/6mW(切替式)
周波数(MHz)800
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
¥44,900
税込¥49,390
翌日出荷
スピーチタイプワイヤレスマイクロホン
800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ)
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。
技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。
野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。
内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A
エスコ品番EA763CF-41
セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1
材質ABSポリカアロイ樹脂
全長(mm)231
質量(g)約180(乾電池含む)
電源単3電池×1本(付属)
方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
最大径(Φmm)54
消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)
防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)
送信出力2mW/6mW(切替式)
周波数(MHz)800
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。
仕様トーン信号:32.768kHz
型式単一指向性ダイナミックマイク
質量(g)約195
タイプワイヤレスマイク
周波数(kHz)基準周波数偏移:±35 / 最大周波数偏移:±40
感度-74±3dB
対応機種400-SP112
電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2)
機能ワイヤレスマイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、単一指向性
周波数特性806.125MHz~809.750MHz
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
アンテナ内蔵アンテナ
製品サイズ(mm)W46×D46×H240
取扱説明書日本語取扱説明書あり
照射量(μW)不要輻射:2.5以下
周波数安定度20ppm以下
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)空中線:10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Aタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMA。01 806.125MHz。02 806.500MHz 。03 806.875MHz 。04 807.250MHz 。05 807.625MHz
仕様トーン信号:30kHz
型式無指向性ダイナミックマイク
質量(g)約140(電池含まず)
タイプワイヤレスマイク
周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30
感度-73±3dB
対応機種400-SP113
電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)
機能ワイヤレスマイクA、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Aタイプ帯域専用
周波数特性806.125~809.750MHz
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)
アンテナ内蔵アンテナ
サイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
照射量(μW)不要輻射:2.5以下
周波数安定度10ppm以下
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)空中線:<10
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Bタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMB。06 808.000MHz。07 808.375MHz。08 808.750MHz。09 809.125MHz。10 809.500MHz
仕様トーン信号:30kHz
型式無指向性ダイナミックマイク
質量(g)約140(電池含まず)
タイプワイヤレスマイク
周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30
感度-73±3dB
対応機種400-SP113
電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2)
機能ワイヤレスマイクB、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Bタイプ帯域専用
周波数特性806.125~809.750MHz
インピーダンス600Ω
電波形式F3E
電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時)
アンテナ内蔵アンテナ
サイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
照射量(μW)不要輻射:2.5以下
周波数安定度10ppm以下
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
電力(mW)空中線:<10
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります
メガホン・ホイッスル・マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。