絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • 48(1)
  • AC100/200(8)
  • AC110/220(5)
  • AC200/220(21)
  • AC400/440(16)
  • AC100/110(15)
  • AC100(62)
  • AC100~200(4)
  • AC110~220(4)
  • AC220(5)
  • DC12(10)
  • DC48(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(6)
  • 50(6)
  • 60(6)
燃料タンク容量(L)
  • 17(1)
  • 26(1)
  • 62(1)
  • 75.4(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 175(1)
ブランド
  • デンヨー(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能エコノミーコントロールで低騒音・低燃費オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!周波数(Hz)50/60電流(A)55/27.5電圧(V)100/200燃料ガソリン全長×全幅W×全高(mm)780×616×692乾燥質量(kg)97燃料タンク容量(L)17相数単相(3線式)エンジン形式ヤマハ MZ360-60i力率1出力(kVA)5.5
ディーゼル発電機 デンヨーディーゼル発電機デンヨー
1,498,000税込1,647,800
1台
91日以内出荷
10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)319周波数(Hz)50/60電流(A)23.1/26.2定格電圧(V)200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720乾燥質量(kg)289燃料タンク容量(L)26相数三相(4線式)力率0.8騒音値(dB(A)/7m)63/64エンジン型式クボタZ602-K3A出力(kVA)8.0/10音響パワーレベル(dB)91排出ガス対策型第3次
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
2,198,000税込2,417,800
1台
101日以内出荷
ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)130電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz)、【単相3線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz)乾燥質量(kg)760(整備質量:890)エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G力率三相0.8、単相1.0音響パワーレベル(dB)79(超低騒音型)排出ガス対策型第3次定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
2,598,000税込2,857,800
1台
21日以内出荷
ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)175電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】57.7(50Hz)、65.6(60Hz)、【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)、65.6×2/65.6(60Hz)乾燥質量(kg)735(整備質量:905)エンジン形式クボタ V2403-K3A力率三相0.8、単相1.0音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型)排出ガス対策型第3次定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1,798,000税込1,977,800
1台
41日以内出荷
ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)100電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)乾燥質量(kg)565(整備質量:660)エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G力率三相0.8、単相1.0音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型)排出ガス対策型第3次定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1,698,000税込1,867,800
1台
8日以内出荷
三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)75.4燃料タンク容量(L)62電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)乾燥質量(kg)535(整備質量:605)エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G力率三相0.8、単相1.0音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型)排出ガス対策型第3次定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
発電機