絞り込み
燃料タンク容量(L)
  • 14
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(4)
  • 2.6(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4.2(3)
  • 4.6(2)
  • 4.7(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 12.6(1)
  • 16(1)
  • 140(1)
  • 250(1)
ブランド
  • チャンピオン(Champion)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz チャンピオン(Champion)チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hzチャンピオン(Champion)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。
適合推奨オイルタイプ:10W-30種類空冷4ストローク単気筒OHC温度範囲(℃)始動:15-40燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン交流電圧(V)100、60Hz/50Hz:38A直流電圧(V)12全長×全幅W×全高(mm)625×483×530乾燥質量(kg)54.2燃料タンク容量(L)14連続運転時間(h)約15 (1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)相数単相直流電流(A)8始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt
発電機