絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC12(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
燃料タンク容量(L)
  • 6
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(4)
  • 2.6(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(1)
  • 3.8(1)
  • 3.9(1)
  • 4.2(3)
  • 4.6(2)
  • 4.7(1)
  • 5(1)
  • 9(2)
  • 12.6(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 140(1)
  • 250(1)
ブランド
  • 新ダイワ(1)
  • ナカトミ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw ナカトミドリームパワー インバーター発電機 2.8kwナカトミ
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
用途屋外での様々な電力供給に。仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)質量(kg)34.5出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600min-1周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)AC100/DC12使用燃料無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)6バッテリーSOLONG YT7B(12V6.5Ah/10HR)/ 互換品 YUASA YT7B-BS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463始動方式リコイル/セルスターターバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12点火プラグTORCH F7RTC/互換品 NGK BPR7ES
インバータ発電機(防音型) 新ダイワインバータ発電機(防音型)新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
定格電圧(V)発電機:単層100周波数(Hz)発電機:50、60力率発電機:1
発電機