絞り込み
ブランド
  • ヤンマー(4)
  • デンヨー(3)
定格電圧(V)
  • AC100(5)
周波数(Hz)
  • 50/60(4)
  • 50(7)
  • 60(7)
燃料タンク容量(L)
  • 15
  • 0.6(2)
  • 2.5(5)
  • 4(6)
  • 4.2(6)
  • 4.6(3)
  • 4.7(5)
  • 6(3)
  • 9(8)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 12.7(3)
  • 25(4)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 170(3)
  • 350(5)
  • 420(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空冷式ディーゼル発電機(交流専用) ヤンマー空冷式ディーゼル発電機(交流専用)ヤンマー
749,800税込824,780
1台
翌々日出荷
ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)
用途夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。使用燃料軽油
ディーゼルインバータ発電機 ヤンマーディーゼルインバータ発電機ヤンマー
869,800税込956,780
1台
翌々日出荷
国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。
用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。トラスコ品番254-8759全長(mm)746周波数(Hz)50/60全幅(mm)599タンク容量(L)15全高(mm)719電圧(V)(50/60Hz)100使用燃料軽油騒音値(dB)84連続運転時間(h)18交流出力100-2.0kVA騒音値(dB)(50/60Hz)84
小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディメンテナンス性に優れたボディ構造と装備工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適!質量(kg)整備質量:208周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:21電流(A)31電圧(V)100燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)870×585×857乾燥質量(kg)187燃料タンク容量(L)15相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1出力(kVA)3.1排出ガス対策型対象外
空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー空冷ディーゼル発電機防音タイプヤンマー
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機定格電圧(V)交流100使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)146燃料タンク容量(L)15相数単相エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント (15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1
空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー空冷ディーゼル発電機防音タイプヤンマー
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機定格電圧(V)交流100使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)145燃料タンク容量(L)15相数単相エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A): アース付2極コンセント(15A)×2
防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
739,800税込813,780
1台
11日以内出荷
eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)170(整備質量:190)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
779,800税込857,780
1台
11日以内出荷
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)21燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)187(整備質量:207)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
発電機