絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • 新ダイワ(254)
  • デンヨー(54)
  • ホンダ(26)
  • 工進(16)
  • MEIHO(ワキタ)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • EARTH POWER(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ヤンマー(6)
  • マキタ(4)
  • ナカトミ(3)
  • パオック(3)
  • パワーテック(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • 三笠産業[工具](2)
  • ニチネン(2)
  • チャンピオン(Champion)(2)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 0.5(1)
  • 3.9(1)
  • 12(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機(ガソリン式) PROMOTE(プロモート)インバーター発電機(ガソリン式)PROMOTE(プロモート)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
ガソリン式インバーター発電機 余裕の1600W出力で、現場・日曜大工でも使用可能。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約21.0出力(kW)2.2(3.0PS)タンク容量(L)3.9排気量(mL)79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)約70連続使用時間(時間)約3(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターターアズワン品番64-9368-65オイル量(mL)350
インバーター発電機(カセットボンベ式) PEG-600iB PROMOTE(プロモート)インバーター発電機(カセットボンベ式) PEG-600iBPROMOTE(プロモート)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
インバーター発電機(カセットボンベ式) PEG-600iBは、仕事・アウトドア・非常用にいつでもどこでも気軽に使えるカセットボンベ式インバーター発電機です。ホームセンターや量販店等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料の補給ができます。手軽に使えるカセットボンベで電気をつくります。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速にご使用できます。パソコンや精密機器にも安心、インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給します。
用途作業場・非常用などに。仕様4サイクルガソリンエンジン付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、オイル用ノズル、エンジンオイル(200ml)出力(kW)1.15(1.5PS)周波数(Hz)50/60容量(L)0.5(カセットボンベ2本)定格電圧(V)AC100排気量(mL)53.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390使用燃料LPG(液化ブタン)連続使用時間(時間)約1.5(定格負荷)エンジンオイル量(mL)180点火プラグTORCH A7RTC(NGK CR7HSA互換)
インバーター発電機(ガソリン式) PROMOTE(プロモート)インバーター発電機(ガソリン式)PROMOTE(プロモート)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ガソリン式インバーター発電機 ハイパワーモデル!幅広いニーズに対応。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約50.0出力(kW)4.4(6PS)タンク容量(L)12排気量(mL)224寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×460×570使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)約75連続使用時間(時間)約5(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターターアズワン品番64-9368-66オイル量(mL)500
発電機