絞り込み
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
  • 50(3)
  • 60(3)
燃料タンク容量(L)
  • 2(3)
  • 2.1(5)
  • 2.3(5)
  • 2.7(4)
  • 2.8(2)
  • 3.3(3)
  • 3.6(1)
  • 4.1(2)
  • 4.6(1)
  • 7.1(2)
  • 7.4(2)
  • 9.2(3)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 13.5(2)
  • 13.8(7)
ブランド
  • ホンダ
  • 工進(139)
  • 新ダイワ(76)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • SK11(17)
  • マキタ(12)
  • スバル(12)
  • ナカトミ(11)
  • デンヨー(8)
  • ダイシン HG(8)
  • DJI(6)
  • MEIHO(ワキタ)(6)
  • EARTH POWER(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • M-POWER(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • パオック(3)
  • ニチネン(3)
  • ヤマハモーターパワープロダクツ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
カセットボンベ TOHOゴールド ホンダカセットボンベ TOHOゴールドホンダ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(36本)
当日出荷
低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
発電機 ボディカバー ホンダ発電機 ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
エネポ低温使用キット ホンダエネポ低温使用キットホンダ
2,898税込3,188
1個
欠品中
正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用) ホンダ正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)ホンダ
359,800税込395,780
1台
当日出荷
高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。トラスコ品番385-6097周波数(Hz)50/60タンク容量(L)4.6グリーン購入法適合
EU9IT1JN1用カバー ホンダEU9IT1JN1用カバーホンダ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合EU9IT1JN1、EU9IT1JN3
インバーター発電機 (交流100V/200V)セル付 ホンダインバーター発電機 (交流100V/200V)セル付ホンダ
取扱い終了
商用電源並みの高品質な電気を出力する「正弦波インバーター」を搭載しています。単相100V/200V同時出力可能。単相200V電気製品も使用可能です。発電機の運転状態がひと目で確認できる〈i-モニター〉を搭載しています。低燃費、低騒音で、優れた稼働性を実現しました。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途コンピューターや電子機器、撮影機器用の高品質電源に。大出力を必要とする大型電動工具での屋外作業に。仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ全長(mm)810質量(kg)101.7全幅(mm)666タンク容量(L)13.8全高(mm)692
高性能インバーター発電機(超低騒音型) ホンダ高性能インバーター発電機(超低騒音型)ホンダ
取扱い終了
商用電源並みの高品質な電気を出力する「正弦波インバーター」を搭載しています。単相100V/200V同時出力が可能です。発電機の運転状態がひと目で確認できる〈iモニター〉を搭載しています。3室分離構造システム+集中吸排気システムの採用により低騒音を実現しました。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
用途コンピューターや電子機器、撮影機器用の高品質電源に。大出力を必要とする大型電動工具での屋外作業に。仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ、キャスター付トラスコ品番423-8168全長(mm)850質量(kg)117.8全幅(mm)666タンク容量(L)13.8全高(mm)699騒音値(dB)81~90連続運転時間(h)10.1~4.0(1/4負荷~定格負荷)交流定格出力(kVA)5.5(100・200V)
発電機 ホンダ発電機ホンダ
取扱い終了
国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。「正弦波インバーター」を搭載しています。
用途屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、リコイルスタータトラスコ品番375-9008全長(mm)451全幅(mm)242タンク容量(L)2.1全高(mm)379騒音値(dB)78~86連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)交流定格出力(kVA)100V-0.9直流出力12V-8A
発電機 ホンダ発電機ホンダ(2件のレビュー)
取扱い終了
独自の高速多極オルタネーターをエンジン部に組み込む等、従来の約1/2の軽量化を実現。 商品電源と同等の高品質な電気供給を実現する、同出力帯では正弦波インバーターを搭載。 コンピュータ関連機器、情報通信機器、測定器など、周波数や電圧変動に神経質な機器にも安心して使用できます。 従来機に対し、燃費が20~40%向上、実用運転時間も増大。 2台並列運転出力3.0kVA可能。
定格出力交流:100V-1.6kVA直流:12V-8A乾燥質量(kg)21燃料タンク容量(L)4.1仕様オイルアラート機構、エコスロットル、周波数切替スイッチ付交流/直流両用トラスコ品番375-8982タイプ超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)512×290×425連続運転時間(h)約10~約4 (1/4負荷~定格負荷) [エコスロットル作動時]騒音レベル(dB(A))54~59/7m (1/4負荷~定格負荷) [エコスロットル作動時]
スタンダード発電機 ホンダスタンダード発電機ホンダ(2件のレビュー)
取扱い終了
照明、電動工具に使えるコンデンサー補償型発電機。 低燃費で低エミッション、新型OHVエンジン。 タンク容量3.3Lで約6.1時間(Jタイプ)の長時間運転。 持続機器保護に貢献する「過回転防止システム」搭載。 メカニカルノイズ、振動を抑えた低騒音構造。
燃料タンク容量(L)3.3質量(kg)27.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×352×431乾燥質量(kg)27.8
防音型インバーター発電機 1.6kVA(交流/直流) ホンダ防音型インバーター発電機 1.6kVA(交流/直流)ホンダ
取扱い終了
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、リコイルスタータトラスコ品番451-5188全長(mm)512質量(kg)20.7全幅(mm)290タンク容量(L)3.6全高(mm)425騒音値(dB)81~91連続運転時間(h)8.1~3.4(1/4負荷 0定格負荷)交流出力100V-1.6kVA(50/60Hz)直流出力12V-8A
発電機 2.3kVA(交流専用) ホンダ発電機 2.3kVA(交流専用)ホンダ
取扱い終了
タンク容量(L)9.2仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積みパイプフレームトラスコ品番431-9605全長(mm)445質量(kg)30全幅(mm)402全高(mm)496騒音値(dB)98連続運転時間(h)5.8交流出力100V-2.3kVA(50/60Hz)
HONDA インバーター発電機 5.5kVA(交流100V/200V) ホンダHONDA インバーター発電機 5.5kVA(交流100V/200V)ホンダ
取扱い終了
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、リコイルスタータ全長(mm)810質量(kg)92.8全幅(mm)666タンク容量(L)13.8全高(mm)780騒音値(dB)94~100連続運転時間(h)9.4~3.9(1/4負荷 0定格負荷)交流出力100V・200V-5.5kVA(50/60Hz)
HONDA インバーター発電機 4.5kVA(交流100V/200V) ホンダHONDA インバーター発電機 4.5kVA(交流100V/200V)ホンダ
取扱い終了
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、リコイルスタータ全長(mm)810質量(kg)92.8全幅(mm)666タンク容量(L)13.8全高(mm)780騒音値(dB)93~98連続運転時間(h)11.7~4.6(1/4負荷 0定格負荷)交流出力100V・200V-4.5kVA(50/60Hz)
発電機 (交流専用) ホンダ発電機 (交流専用)ホンダ
取扱い終了
50/60Hz切替式同一出力取り出し可能タイプです。高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。燃料計付燃料タンクを搭載しています。アメリカ環境保護庁の排出ガス規制(EPA)をクリアしたクリーンな4ストロークエンジンです。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。屋外作業時での電源として。仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、リコイルスタータトラスコ品番423-8079全長(mm)445質量(kg)31全幅(mm)402タンク容量(L)9.2全高(mm)496騒音値(dB)98連続運転時間(h)5.8交流定格出力(kVA)2.6(100V)
発電機 (交流/直流) ホンダ発電機 (交流/直流)ホンダ
取扱い終了
高速多極オルタネーターを搭載し、軽量小型化を実現しました。良質な電気供給を実現するマイコン制御式サイクロコンバーターを搭載しています。燃料計付燃料タンクを搭載しています。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。タンク容量(L)9.2仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、リコイルスタータ全長(mm)445全幅(mm)402全高(mm)480騒音値(dB)98
HONDA 防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダHONDA 防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ホンダ
取扱い終了
国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。「正弦波インバーター」を搭載しています。
用途屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。仕様並列運転、ロック付コンセント、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、リコイルスタータトラスコ品番375-8991全長(mm)451全幅(mm)242タンク容量(L)2.1全高(mm)379騒音値(dB)78~86連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)交流定格出力(kVA)100V-0.9直流出力12V-8A
防音型発電機(交流直流両用) ホンダ防音型発電機(交流直流両用)ホンダ
取扱い終了
国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。 サイクロコンバーター搭載と、ホンダ独自の「高速多極オルタネーター」で、軽量です。 環境にやさしい、クリーンな性能の超小型エンジンを搭載しています。 「超低騒音」を実現する、二重防音構造です。
用途照明を始め、災害時の非常用電源として。 夜間作業の照明、小型電動工具に。仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、周波数切替スイッチ付トラスコ品番337-4335質量(kg)12タンク容量(L)2.1騒音値(dB)84全長×全幅W×全高(mm)451×242×379連続運転時間(h)3.8交流出力(50/60Hz)100V-0.6kVA直流出力(定格)12V-6A
防音型インバーター発電機(交流直流両用) ホンダ防音型インバーター発電機(交流直流両用)ホンダ
取扱い終了
国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。 エコスロットル搭載により、従来にない実用域での優れた低燃費、低騒音を実現します。 「正弦波インバーター」を搭載しています。
用途屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に。質量(kg)13タンク容量(L)2.1騒音値(dB)78~86全長×全幅W×全高(mm)451×242×379連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)7.1~3.2交流出力(50/60Hz)100V-0.9kVA直流出力(定格)12V-8A
防音型発電機(60Hz) ホンダ防音型発電機(60Hz)ホンダ
取扱い終了
燃料ガソリン
防音型発電機(50Hz) ホンダ防音型発電機(50Hz)ホンダ
取扱い終了
燃料ガソリン
標準型発電機(60Hz) ホンダ標準型発電機(60Hz)ホンダ
取扱い終了
燃料ガソリン
標準型発電機(50Hz) ホンダ標準型発電機(50Hz)ホンダ
取扱い終了
燃料ガソリン
ポータブル発電機(60Hz) ホンダポータブル発電機(60Hz)ホンダ
取扱い終了
燃料ガソリン
ポータブル発電機(50Hz) ホンダポータブル発電機(50Hz)ホンダ
取扱い終了
燃料ガソリン
発電機 ホンダ発電機ホンダ(1件のレビュー)
取扱い終了
アウトドアスポーツに最適なクラス最軽量のお手軽電源! 片手で持ち運べ、トランクへの積みおろしも楽々。 50Hz/60Hzを切り替えて日本全国どこでも使える便利なサイクロコンバーター方式。
定格出力交流:100V-600VA直流:12V-6A乾燥質量(kg)12タイプ低騒音型
発電機 ホンダ発電機ホンダ(1件のレビュー)
取扱い終了
独自の高速多極オルタネーターをエンジン部に組み込む等、従来の約1/2の軽量化を実現。商品電源と同等の高品質な電気供給を実現する、同出力帯では正弦波インバーターを搭載。コンピュータ関連機器、情報通信機器、測定器など、周波数や電圧変動に神経質な機器にも安心して使用できます。従来機に対し、燃費が20~40%向上、実用運転時間も増大。2台並列運転出力1.8kVA可能。
定格出力交流:100V-900VA直流:12V-8A乾燥質量(kg)13燃料タンク容量(L)2.3仕様オイルアラート機構、エコスロットル、周波数切替スイッチ付交流/直流両用トラスコ品番375-8991タイプ超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)450×240×380連続運転時間(h)約8.7~約3.9 (1/4負荷~定格負荷) [エコスロットル作動時]騒音レベル(dB(A))52~57/7m (1/4負荷~定格負荷) [エコスロットル作動時]
発電機用防音BOX ホンダ発電機用防音BOXホンダ
取扱い終了
HONDA 高性能インバーター発電機(超低騒音型) ホンダHONDA 高性能インバーター発電機(超低騒音型)ホンダ
取扱い終了
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ、キャスター付全長(mm)850質量(kg)117.8全幅(mm)666タンク容量(L)13.8全高(mm)716騒音値(dB)82~91連続運転時間(h)10.1~3.7(1/4負荷 0定格負荷)交流出力100・200V-5.5kVA
HONDA インバーター発電機 5.5kVA(交流100V/200V)セル付 ホンダHONDA インバーター発電機 5.5kVA(交流100V/200V)セル付ホンダ
取扱い終了
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ全長(mm)810質量(kg)101.7全幅(mm)666タンク容量(L)13.8全高(mm)692騒音値(dB)94~100連続運転時間(h)9.4~3.9(1/4負荷 0定格負荷)交流出力100V・200V-5.5kVA(50/60Hz)
HONDA インバーター発電機 4.5kVA(交流100V/200V)セル付 ホンダHONDA インバーター発電機 4.5kVA(交流100V/200V)セル付ホンダ
取扱い終了
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ全長(mm)810質量(kg)101.7全幅(mm)666タンク容量(L)13.8全高(mm)692騒音値(dB)93~98連続運転時間(h)11.7~4.6(1/4負荷 0定格負荷)交流出力100V・200V-4.5kVA(50/60Hz)
発電機 ホンダ発電機ホンダ
取扱い終了
長時間の連続運転が自慢。プロの現場で威力を発揮する実力派。満タンで10.5時間、長時間運転を実現。12Lの大型燃料タンクと優れた燃費を誇るOHVエンジンを搭載。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付き。持ち運びも便利なコンパクト設計。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音。業界トップの低燃費、低オイル消費量。においも煙も抑えたクリーンエンジン。アメリカ環境保護庁=EPAの排ガス規制をクリアした4ストロークOHVエンジンを搭載。オイル切れによる焼き付きを防止するオイルアラート機種。運転中にエンジンオイルが規定のレベル以下になるとオイルアラート機構が働き、自動的にエンジンが停止します。段積みフック付き。ガソリンの残量がわかる燃料計付き。電圧状況が確認できる電圧計付き。頑丈で安心のパイプフレーム。交流専用。
全長(mm)590全幅(mm)430全高(mm)440乾燥質量(kg)45燃料タンク容量(L)12始動方式手動
発電機