曜日別特売

インバーター発電機 (交流100V/200V)セル付

インバーター発電機 (交流100V/200V)セル付 - ホンダ

商用電源並みの高品質な電気を出力する「正弦波インバーター」を搭載しています。単相100V/200V同時出力可能。単相200V電気製品も使用可能です。
発電機の運転状態がひと目で確認できる〈i-モニター〉を搭載しています。
低燃費、低騒音で、優れた稼働性を実現しました。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。

用途コンピューターや電子機器、撮影機器用の高品質電源に。大出力を必要とする大型電動工具での屋外作業に。仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ全長(mm)810質量(kg)101.7全幅(mm)666タンク容量(L)13.8全高(mm)692内容量1台
注意
※騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
騒音値(dB)
連続運転時間(h)
交流定格出力(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426532EM55IS1JNT423-813394~1009.4~3.9(1/4負荷~定格負荷)5.5(100・200V)
465,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58426523EM45IS1JNT423-812593~9811.7~4.6(1/4負荷~定格負荷)4.5(100・200V)
400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58426532EM55IS1JNT24890644EU55ISNJNTEM55IS1JNT 正弦波インバーター搭載発電機 ホンダ 24890644正弦波インバーター搭載発電機ホンダ1台
529,800
税込582,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする