特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EF1800IS 防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ 動画あり
ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。 仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能あり トラスコ品番160-7393 全長(mm)555 質量(kg)25 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)300 定格電圧(V)12 タンク容量(L)4.7 全高(mm)470 コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)57~65 定格出力直流:12V/3A 連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 始動方式リコイルハンドスターター 交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷