絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • デンヨー(59)
  • ホンダ(27)
  • 工進(16)
  • MEIHO(ワキタ)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • EARTH POWER(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ヤンマー(6)
  • マキタ(4)
  • ナカトミ(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • パオック(3)
  • パワーテック(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • 三笠産業[工具](2)
  • ニチネン(2)
  • チャンピオン(Champion)(2)
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC200/220(4)
  • AC400/440(1)
  • AC100(9)
  • AC100~200(4)
  • AC110~220(4)
  • DC12(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(14)
  • 50(11)
  • 60(11)
燃料タンク容量(L)
  • 2.5(1)
  • 4.2(1)
  • 4.7(1)
  • 6(1)
  • 8.3(1)
  • 8.4(1)
  • 9(2)
  • 11.8(1)
  • 12.7(1)
  • 24(2)
  • 60(1)
  • 105(1)
  • 130(1)
  • 198(1)
  • 350(1)
  • 420(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
1人で持ち運べる軽量29.5kg 「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時) 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] 低騒音
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)11.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467乾燥質量(kg)29.5定格出力(kVA)2.5定格電流(A)25力率1エンジン形式EX17DKエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600使用燃料レギュラーガソリン連続使用時間(時間)約7.3[17.6]音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93グリーン購入法適合
ジョイント部品インバーター発電機IEG900M-Y 新ダイワジョイント部品インバーター発電機IEG900M-Y新ダイワ
199税込219
1個ほか
4日以内出荷
燃料タンク発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860) 新ダイワ燃料タンク発電機IEG1600M-Y(製造番号00000001-00019860)新ダイワ(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!エコ発電バッテリー充電専用出力付(DV12V)超低騒音オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】16使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.2~10.5エンジンタイプ空冷4サイクルMZ80V-20i定格出力(kVA)【発電】1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】60~65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)490×280×445グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】85
三相ガソリンエンジン発電機 新ダイワ三相ガソリンエンジン発電機新ダイワ
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100周波数(Hz)60燃料タンク容量(L)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V)使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)94連続運転時間(h)約7.5エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360力率0.8(三相)、1.0(単相)定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600騒音値(dB(A)/7m)74.5音響パワーレベル(dB)100
キャブレタA部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019861-) 新ダイワキャブレタA部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019861-)新ダイワ
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インバータ発電機 新ダイワインバータ発電機新ダイワ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電バッテリー充電専用出力付(DC12V)超低騒音オイルセンサー付
その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
インバータガスエンジン発電機 新ダイワインバータガスエンジン発電機新ダイワ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0015質量(kg)20使用温度範囲(℃)-10~40燃料LPG(プロパンガス)定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60
インバータ発電機(低騒音型) 新ダイワインバータ発電機(低騒音型)新ダイワ
199,800税込219,780
1個
当日出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100周波数(Hz)発電機:50、60燃料タンク容量(L)9定格電流(A)発電機:25使用燃料ガソリン騒音値(dB)60~67外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)6.2[13.5]力率発電機:1装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル定格出力(kVA)発電機:2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50グリーン購入法適合
コントロールボックス部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019873-) 新ダイワコントロールボックス部品インバーター発電機IEG1600M-Y(製造番号00019873-)新ダイワ
719税込791
1個
翌々日出荷
部品名称ストップスイッチアッセンブリ形状図番13
クランク室部品インバーター発電機IEG4000M-Y 新ダイワクランク室部品インバーター発電機IEG4000M-Y新ダイワ
199税込219
1個ほか
4日以内出荷
フレーム(1)部品発電機IEG2800M(製造番号00000000-00016815) 新ダイワフレーム(1)部品発電機IEG2800M(製造番号00000000-00016815)新ダイワ
179税込197
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
発電機