絞り込み
ブランド
  • デンヨー
  • 新ダイワ(252)
  • ホンダ(26)
  • 工進(16)
  • MEIHO(ワキタ)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • EARTH POWER(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • ヤンマー(6)
  • マキタ(4)
  • ナカトミ(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • パオック(3)
  • パワーテック(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • 三笠産業[工具](2)
  • ニチネン(2)
  • チャンピオン(Champion)(2)
定格電圧(V)
  • AC100/200(7)
  • AC110/220(5)
  • AC200/220(17)
  • AC100/110(15)
  • AC400/440(15)
  • AC100(24)
  • AC200(6)
  • AC220(5)
周波数(Hz)
  • 50/60(49)
  • 50(51)
  • 60(50)
燃料タンク容量(L)
  • 4.2(2)
  • 4.7(2)
  • 9(4)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 15.5(2)
  • 21(2)
  • 26(2)
  • 36(2)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 110(3)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 350(4)
  • 420(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)
用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。質量(kg)整備重量:55周波数(Hz)50電流(A)22電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72全長×全幅W×全高(mm)510×410×460乾燥質量(kg)48燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.2
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。
用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)4.7相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80-22i力率1出力(kVA)1.8
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷から102日以内出荷
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」周波数(Hz)50/60方式ワンサイドメンテナンス方式
小型エンジン発電機 デンヨー小型エンジン発電機デンヨー
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
電圧(V)100燃料タンク容量(L)9寸法(mm)510×410×465質量(kg)48燃料ガソリンエンジンタイプヤマハ MZ175相数単相(2線式)力率1定格出力(kVA)2.2グリーン購入法適合
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:83/騒音指定:超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)力率1出力(kVA)2.2
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷
セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!エコノミーコントロールで低燃費! 燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 83dB全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61相数単相(2線式)エンジン形式メイキ GB181力率1出力(kVA)2.2
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1台
欠品中
夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dBエコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能第3次排出ガス対策型建設機械指定機超低騒音型建設機械指定機
用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!3電源仕様標準装備仕様【三相4線式200V級】出力:37/45kVA 電圧:200/220V 電流:107/118A、【三相4線式400V級】出力:37/45kVA 電圧:400/440V 電流:53.0/59.0A、【単相3線式100/200V級】出力:21.4/26.0kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:107A×2/118A×2 107/118A、排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:1330周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:154電源3電源:標準(ワンタッチ切替)燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 81 7mdB(A) 50/54 騒音指定 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)デンヨー
2,298,000税込2,527,800
1台
11日以内出荷
3電源仕様標準装備100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)エコベース搭載の環境対応仕様標準2t車横積みOK!新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用第3次排出ガス対策型建設機械指定機超低騒音型建設機械指定機
用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。仕様【三相4線式200V級】出力:20/25kVA 電圧:200/220V 電流:57.7/65.6A、【三相4線式400V級】出力:20/25kVA 電圧:400/440V 電流:28.9/32.8A、【単相3線式100/200V級】出力:11.5/14.4kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A、排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:740周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:88電源3電源:標準(ワンタッチ切替)燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 88 7mdB(A) 61/63 騒音指定 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045乾燥質量(kg)660燃料タンク容量(L)70エンジン形式クボタ V2403-K3A力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディメンテナンス性に優れたボディ構造と装備工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適!質量(kg)整備質量:208周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:21電流(A)31電圧(V)100燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)870×585×857乾燥質量(kg)187燃料タンク容量(L)15相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1出力(kVA)3.1排出ガス対策型対象外
小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
819,800税込901,780
1台
4日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディメンテナンス性に優れたボディ構造と装備業界最小の超低騒音LwA82dB国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機質量(kg)整備質量:254周波数(Hz)50/60電流(A)31電圧(V)100燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000乾燥質量(kg)215燃料タンク容量(L)36相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1出力(kVA)3.1排出ガス対策型対象外
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kgインバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ周波数(Hz)50/60電流(A)9電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ50力率1出力(kVA)0.9
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg低騒音型建設機械指定機
用途乾燥質量29kg!1人でも車に積み降ろしできる軽量設計周波数(Hz)50/60電流(A)25電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 65 、定格負荷時: 68 、騒音指定: 低騒音型全長×全幅W×全高(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.5
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。
用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現周波数(Hz)50/60電流(A)16電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハMZ803-20i力率1出力(kVA)1.6
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)2段積みもできます。
用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg周波数(Hz)50/60電流(A)20電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)6相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク
用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載周波数(Hz)50/60電流(A)28電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.8
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能エコノミーコントロールで低燃費!燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)56相数単相(2線式)エンジン形式三菱 GB181力率1出力(kVA)2.2
小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー小型ガソリンインバーター発電機デンヨー
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能エコノミーコントロールで低騒音・低燃費オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!周波数(Hz)50/60電流(A)55/27.5電圧(V)100/200燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型全長×全幅W×全高(mm)780×616×692乾燥質量(kg)97燃料タンク容量(L)17相数単相(3線式)エンジン形式ヤマハ MZ360-60i力率1出力(kVA)5.5
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
1,598,000税込1,757,800
1台
3日以内出荷
三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然 エコベース搭載の環境対応ボディ オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機 仕様諸元
用途建設現場・養殖場・畜産農家仕様排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:378電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA燃料軽油周波数50/60Hz騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89乾燥質量(kg)339燃料タンク容量(L)36エンジン形式クボタ Z482-K3A力率三相0.8、単相1.0
ディーゼル発電機 デンヨーディーゼル発電機デンヨー
1,498,000税込1,647,800
1台
91日以内出荷
10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)319周波数(Hz)50/60電流(A)23.1/26.2定格電圧(V)200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720乾燥質量(kg)289燃料タンク容量(L)26相数三相(4線式)力率0.8騒音値(dB(A)/7m)63/64エンジン型式クボタZ602-K3A出力(kVA)8.0/10音響パワーレベル(dB)91排出ガス対策型第3次
小型エンジン発電機 デンヨー小型エンジン発電機デンヨー
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現 eモード搭載で低燃費&低騒音 オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群 車輪ストッパ付き
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)90周波数(Hz)50/60電流(A)28定格電圧(V)100燃料ガソリン全長×全幅W×全高(mm)687×494×640乾燥質量(kg)77燃料タンク容量(L)15.5相数単相(2線式)力率1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67エンジン型式ヤマハMZ200出力(kVA)2.8音響パワーレベル(dB)84
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)20相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。 市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能 燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料ブタン(カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
6,398,000税込7,037,800
1台
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)2730周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800乾燥質量(kg)2050燃料タンク容量(L)750力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)59/63エンジン型式いすゞBI-4HK1X出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100音響パワーレベル(dB)90排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
4,998,000税込5,497,800
1台
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 3電源仕様標準装備 4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1550周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)179電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490乾燥質量(kg)1370燃料タンク容量(L)170力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)51/56エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k音響パワーレベル(dB)83排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
4,498,000税込4,947,800
1台
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1690周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540乾燥質量(kg)1300燃料タンク容量(L)420力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)59/62エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k音響パワーレベル(dB)90排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,998,000税込4,397,800
1台
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油力率三相0.8(遅れ)、単相1.0排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,398,000税込3,737,800
1台
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1470周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1150燃料タンク容量(L)350力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)56/59エンジン型式クボタV3600-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,398,000税込3,737,800
1台
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1470周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1140燃料タンク容量(L)350力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)57/59エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)86排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,198,000税込3,517,800
1台
91日以内出荷
未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1180周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1060燃料タンク容量(L)110力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)58/60エンジン型式クボタV3600-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,198,000税込3,517,800
1台
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1150周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1030燃料タンク容量(L)110力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)57/60エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,698,000税込2,967,800
1台
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 単相コンセント6個装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)965周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1550×790×1350乾燥質量(kg)780燃料タンク容量(L)198力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)49/54エンジン型式いすゞBV-4LE2出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4音響パワーレベル(dB)80排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,698,000税込2,967,800
1台
91日以内出荷
3電源仕様標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 2t標準車横積み可能 業界最小の低騒音!LwA80dB 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)795周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)78電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100乾燥質量(kg)710燃料タンク容量(L)80力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)51/53エンジン型式いすゞBV-4LE2出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4音響パワーレベル(dB)80排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,298,000税込2,527,800
1台
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA78dB 大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 単相三相ワンタッチ切替標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)890周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:36.1/39.4、単相3線式100/200V級:36.1/39.4定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450乾燥質量(kg)760燃料タンク容量(L)130力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)53/55エンジン型式ヤンマー3TNV88-G出力(kVA)三相4線式200V級:12.5/15、単相3線式100/200V級:7.2/8.7音響パワーレベル(dB)79排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,498,000税込2,747,800
1台
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油力率三相0.8(遅れ)、単相1.0排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,598,000税込2,857,800
1台
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油力率三相0.8(遅れ)、単相1.0排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
4,898,000税込5,387,800
1台
91日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1710周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490乾燥質量(kg)1530燃料タンク容量(L)170力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)44/49エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26音響パワーレベル(dB)77排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,198,000税込3,517,800
1台
91日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音43/47dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) スライド式サイドドアや、可倒式フロントパネルなど新構造を採用 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1010周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1750×1000×1220乾燥質量(kg)920燃料タンク容量(L)80力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)43/47エンジン型式いすゞBV-4LE2出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4音響パワーレベル(dB)76排出ガス対策型第3次
ガソリンエンジンインバータ発電機 デンヨーガソリンエンジンインバータ発電機デンヨー
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7全長(mm)555電流(A)18全幅(mm)300電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)全高(mm)470コンセント個数2個(20A)燃料無鉛レギュラーガソリン連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2乾燥質量(kg)25出力容量(kVA)1.8エンジンタイプヤマハMZ80V-22i相数単相2線式エンジン形式4サイクル空冷OHV始動方式リコイル式力率1音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65エンジン総排気量(cm3)79グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
防音型ガソリンエンジン発電機 デンヨー防音型ガソリンエンジン発電機デンヨー
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
インバータ制御で高品質な電気を供給します。メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。エンジン回転制御で低燃費/低騒音です。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)15.5仕様周波数切替スイッチ付オイル警報装置付トラスコ品番121-6239全長(mm)687質量(kg)77全幅(mm)494全高(mm)640使用燃料無鉛レギュラーガソリン交流定格出力(kVA)2.8始動方式セル式リコイル式
防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)デンヨー
1,898,000税込2,087,800
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品タイプ超低騒音型使用燃料軽油機能オイル警告装置NETIS番号KT-100042-VE
発電機