変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(6)
AC110(2)
AC120(2)
AC200(8)
AC220(2)
AC230(1)
AC240(2)
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)100/200兼用
出力電圧(V)100/115/200/230
出力定格容量(kVA)3
セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)
質量(g)16000
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242
トランスオートトランス
出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。
無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。
小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種)
高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整
回転速度の精密調整
工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整
ランプ点燈電源としての精密調整
周波数(Hz)50/60
温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg)
相数単相
周囲湿度(%RH)35~93
相線式2線
外観パネル組込型ケース無し
歪率(%)入力波形に同等
絶縁耐圧AC2000V 1分間
負荷変動0~100%
周囲温度(℃)0~40
絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等
絶縁種別B
仕様単相 単巻入力電圧切替装置付
付属品入力コード 1.3m
コンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用
保護機能ノーヒューズブレーカー
定格容量3.0KVA
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
保護機能安全ブレーカ(30A)
電線仕様-太さ(mm2)3.5
入力電源単相200V・100V(50/60Hz)
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)200
相数単相2線
定格出力電圧(V)200/220
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。
入力電圧(V)(一次側)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1
タイプ昇降圧兼用型
仕様屋内型
トラスコ品番370-3410
質量(kg)21.7
電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)
出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216
電線仕様(一次)2.1m
保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個
種別E種絶縁単巻トランス
相数単相
質量(kg)16.3
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294
容量(kVA)2.0
出力電圧(V)200、115、100
タイプ屋内型昇降圧兼用型
入力電圧(V)200及び100自動切換
トラスコ品番820-2483
使用場所屋内
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。
仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。
TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
絶縁種別B
入力電圧(V)100、200
出力電圧(V)100、115、200
コンセント個数4
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)VCT2
プラグタイプ4P・20A
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。