変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
AC110(2)
AC120(2)
AC200(3)
AC220(2)
AC230(1)
AC240(2)
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等 絶縁種別B 仕様単相 単巻入力電圧切替装置付 付属品入力コード 1.3m コンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用 保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V)100 出力電圧(V)220 付属品接地アダプター付 コード長さ(m)1.7 保護装置プロテクター
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧 周波数(Hz)50/60(入力による) 出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)200 相数単相2線 定格出力電圧(V)200/220
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)