変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(12)
AC110~130(2)
AC120(2)
AC200(5)
AC220(2)
AC220~230(2)
AC240(3)
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
種別据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分
付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)約7
タイプ昇降圧兼用
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200兼用
コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個
相数単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等
絶縁種別B
仕様単相 単巻入力電圧切替装置付
付属品入力コード 1.3m
コンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用
保護機能ノーヒューズブレーカー
エコノミータイプの変圧器です。
200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)200
出力定格容量(kVA)1.5、(連続)3
出力電圧(V)100/115
タイプ降圧専用
コンセント出力100V/115V各2ヶ
定格時間(分)30
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧
周波数(Hz)50/60(入力による)
出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
海外の製品を国内で使用できる。
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)AC120
適合AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタル、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど
保護機能ノーヒューズブレーカー
プラグ形状平ピンA2
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)220
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)115~120
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)110
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
国内の大容量家電を海外で使用できます。
トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧(V)AC220~230
出力電圧(V)AC100
仕様屋内用
適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなど
コード長さ(m)1.3
保護機能ノーヒューズブレーカー
プラグ形状C2丸ピン
入力電圧(V)200
出力電圧(V)100
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
RoHS指令(10物質対応)対応
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)230~240
付属品接地アダプター付
コード長さ(m)1.7
保護装置プロテクター
国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等
絶縁種別B
仕様単相 単巻入力電圧切替装置付
付属品入力コード 1.3m
コンセント出力平ピン(A-2)
保護機能ノーヒューズブレーカー
国内の大容量家電を海外で使用できます。
トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
入力電圧AC220V~230V
出力電圧AC100V
入力プラグC2プラグ 丸ピン
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。