変圧器/トランス :「hub」の検索結果

変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LANトランス
エコ商品
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様出力ポート数 = 1挿入損失 = -1dB実装タイプ = スルーホール寸法 = 16.04 x 13.74 x 21.59mm奥行き = 21.59mm長さ = 16.04mm幅 = 13.74mm最高温度 = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LANトランス
エコ商品
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様出力ポート数 = 1挿入損失 = -1.4dB実装タイプ = スルーホール寸法 = 13.5 x 15.88 x 21.84mm奥行き = 21.84mm長さ = 13.5mm幅 = 15.88mm最低温度 = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LANトランス
エコ商品
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様出力ポート数 = 1挿入損失 = -1.1dB実装タイプ = スルーホール寸法 = 15.88 x 13.95 x 21.84mm奥行き = 21.84mm長さ = 15.88mm幅 = 13.95mm最低温度 = 0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(29個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング