「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個
種別E種絶縁単巻トランス
相数単相
質量(kg)16.3
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294
容量(kVA)2.0
出力電圧(V)200、115、100
タイプ屋内型昇降圧兼用型
入力電圧(V)200及び100自動切換
トラスコ品番820-2483
使用場所屋内
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。