絞り込み
ブランド
  • 東京理工舎
  • モノタロウ(1)
  • 日動工業(38)
  • 山菱電機(20)
  • スワロー電機(15)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • 三商(4)
  • アズワン(3)
  • コクゴ(3)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
  • RS PRO(3)
  • サンピース(2)
  • アサダ(1)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • ホーザン(1)
入力電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(1)
出力電圧(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
容量(kVA)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(3)
AC200(1)
リコースライダートランス 東京理工舎リコースライダートランス東京理工舎(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型東京理工舎(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)負荷電流(A)最小0.1
スライドトランス PSA・PSC型 東京理工舎スライドトランス PSA・PSC型東京理工舎
17,980税込19,778
1台
当日出荷から61日以内出荷
発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇【500VA以下】コイル55deg(カーボン直下70deg)、【1KVA以上】コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40
スライドトランス(単相据置型) 東京理工舎スライドトランス(単相据置型)東京理工舎
69,980税込76,978
1個
32日以内出荷
入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
バリタップ 東京理工舎バリタップ東京理工舎
6,598税込7,258
1台
15日以内出荷
スライドトランス(据置型) 東京理工舎スライドトランス(据置型)東京理工舎
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
通称でスライダック(他社商品名)と呼ばれる連続可変出力電圧のAC電源電圧の調節器です。 単巻(一次二次共通巻き線)のトランスに二次側タップに相当するスライダーを組み合わせた構造です。据え置き型で一般の屋内機器とあわせて使われますが入出力端子の金属部分が露出しており配線の片側は入出力が共通です。使用時は絶縁トランスの併用やヒューズの外付け、金属部分の養生など安全に注意してください。入力電圧=出力電圧付近での使用が中心ですが低い電圧で大きな電流が必要な場合はステップダウントランスを併用した方が焼損の危険性が下がります。
定格入力電圧(V)100電源タイプ単層負荷変動0-100%出力電圧可変範囲(V)0~130定格出力電圧(V)100線数2線
バリタップ 東京理工舎バリタップ東京理工舎
5,398税込5,938
1個
16日以内出荷
基本機能のみを凝縮したバリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。 簡単調整・取付簡単・下限電圧調整可能・制御接点端子付き・ユニークな丸型放熱
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整容量(VA)50付属品目盛板質量(g)85周波数(Hz)50/60電圧(V)100/110制御方式位相制御定格電流(A)0.5設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)(電力回路)接地 DC500V メガーにて 50以上相数単相絶縁耐圧(電力回路)接地 AC 1KV 1分間電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)42×57負荷電流(mA)(最小)100出力調整(範囲)入力電圧の15~98%
変圧器/トランス