変圧器/トランス :「変圧器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
100(1)
220(2)
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。過電流から本体を保護するヒューズ付き。容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類。115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応
関連資料カタログ(0.48MB) ラインナップ(0.41MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。過電流から本体を保護するヒューズ付き(予備が1個有り)。海外旅行向け。海外で日本製品を使用する際に
仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA 付属品保護ヒューズ 質量(kg)6.64 タイプ降圧 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)単相100(接地局×2口) 入力電圧(V)115/220(端子台) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×302×129 絶縁階級B 容量(VA)3000 絶縁抵抗≧5MΩ 関連資料(0.81MB) (1.02MB)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧 周波数(Hz)50/60(入力による) 出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧 周波数(Hz)50/60(入力による) 出力NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)