変圧器/トランス :「家庭用 変圧器」の検索結果

変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)100/200兼用 出力電圧(V)100/115/200/230 出力定格容量(kVA)3 セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g)16000 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242 トランスオートトランス 出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷