変圧器/トランス :「昇圧器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
100(5)
115(5)
200(1)
230(1)
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)100/200兼用 出力電圧(V)100/115/200/230 出力定格容量(kVA)3 セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g)16000 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242 トランスオートトランス 出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分 付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg)約7 タイプ昇降圧兼用 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200兼用 コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個 相数単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

リアーパネルにあるネジを差し替えるだけで入力電源100Vでも200Vでも使用できます。 電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。 下側2個には100Vが、上側2個には115Vが出力されていますので電動工具の状態によって使い分けてください。
定格容量3KVA連続 トラスコ品番818-6010 質量(kg)約16 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 コンセント出力100V、115V各2個 相数単相
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011 幅(mm)200 質量(kg)16 高さ(mm)320 タイプ昇圧/降圧兼用 奥行(mm)320 出力電圧100V/115V 容量(kVA)3 出力電流(A)30 コンセント出力100V×2、100V/115V×2 相数単相 電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m 保護機能安全ブレーカー30A 入力電圧100V/200V
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ノーデントランス
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
用途大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 周波数(Hz)50/60 定格容量3kVA連続 コンセント出力100V/115V×各1、100V30A×1 相数単数
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング