変圧器/トランス :「接続ターミナル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください。負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください。電圧の調整は898-64-21-01タイプ以外の使用方法も同じです。
容量(kVA)0.5
TGK品番898-64-21-01
型式105
スペース使用方法および接続方法・898-64-21-01タイプの使用方法・(1)本体を電源コンセントに差し込みます。
質量(g)約170
電圧(V)100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×約95×約75
1個
¥9,490
税込¥10,439
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。