変圧器/トランス :「昇圧変圧器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)100・200
容量(kVA)3
出力電圧(V)100・115
タイプ降圧・昇圧兼用
仕様屋内型
トラスコ品番764-4639
質量(kg)14.5
電流(A)30
入力プラグ三相200V接地3P20A
入力/出力100・200/100・115V
電線仕様(一次)3.5mm2×2m
保護機能安全ブレーカー30A
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。