変圧器/トランス :「昇圧器」の検索結果
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
関連キーワード
「出力電圧(V)」から絞り込む
100(1)
115(2)
125(2)
200(1)
定格容量3.0KVA
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
保護機能安全ブレーカ(30A)
電線仕様-太さ(mm2)3.5
入力電源単相200V・100V(50/60Hz)
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。