リアナックルブッシュキット 2個セットアイエルモータースポーツ3日以内出荷
NDロードスターのリアアクスル用ステアリングナックルに適合するピローボールベアリングで、トー/キャンバーブレースを接続するために使用します。パッケージ内容は片側1セット(2個)です。上下2つのフロントウィッシュボーン用ブッシュは、補強されたピローボール設計となっており、この部位に発生する負荷に耐えることができます。※2つのブッシュは、図面上で「A」とマークされています。これらのブッシュは、優れたドライビングフィール、正確なコントロール、そしてしっかりとしたサスペンションの感触を提供します。高分子量プラスチックと特殊鋼合金を組み合わせた素材で作られており、優れた耐久性と信頼性を備えています。外側にはTPV素材の防塵ブーツを採用しており、埃、水、油に対して100%耐性があり、ブッシュの寿命を延ばします。