リアナックルブッシュキット 2個セットアイエルモータースポーツ3日以内出荷
NDロードスターのリアアクスル用ステアリングナックルに適合するピローボールベアリングで、トー/キャンバーブレースを接続するために使用します。パッケージ内容は片側1セット(2個)です。上下2つのフロントウィッシュボーン用ブッシュは、補強されたピローボール設計となっており、この部位に発生する負荷に耐えることができます。※2つのブッシュは、図面上で「A」とマークされています。これらのブッシュは、優れたドライビングフィール、正確なコントロール、そしてしっかりとしたサスペンションの感触を提供します。高分子量プラスチックと特殊鋼合金を組み合わせた素材で作られており、優れた耐久性と信頼性を備えています。外側にはTPV素材の防塵ブーツを採用しており、埃、水、油に対して100%耐性があり、ブッシュの寿命を延ばします。
質量(kg)0.52色シルバー容量アッパー/ロワーフロントウィッシュボーンブッシュ(ピロボール)×2備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリアナックルブッシュキット 2個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品品番:ND0-301646主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターND5RC/NDERC