「モニターサイズ」から絞り込む
ワンセグドライブレコーダーカーナビゲーション(リアカメラ付き)ファミリー・ライフ12日以内出荷
1台7役!!TV録画もできる前後ドラレコ搭載カーナビ!!ドラレコ・カーナビ・ワンセグTV・TV録画・写真表示・動画再生・音楽再生2電源対応!DC/バッテリー2つのカメラで高画質録画!フロントカメラ200万画素・リアカメラ100万画素便利なドラレコ付き。万が一の場面も鮮明に録画!3年無料更新!2025年度最新地図搭載検索データ/住所検索:約3,500万件、電話番号検索:約420万件、周辺施設検索:約65万件、名称検索:約67万件多彩な機能を搭載/オービス警告表示機能、デモ走行機能、リルート機能、トンネルアシスト…など1年間保証書付き
付属品リアカメラ(接続コード付き)、車載用DCアダプター、吸盤ベース版、スタンド一式、スタイラスペン(スタンドに付属)、取扱説明書適合タッチパネル:感圧式材質本体:プラスチック、ディスプレイ:TFT液晶、バックライト:LED、内蔵バッテリー:リチウムポリマー質量(g)(約)270消費電力(W)3.5消費電力待機時:20mW以下電源電圧(V)DC5(miniUSBタイプ入力端子)バッテリー内蔵:リチウムポリマー 容量/電圧:1600mAh/3.7Vメモリー内蔵:256MB(DDR SDRAM)Flash8GB充電時間約4時間輝度200cd/m2ディスプレイ7インチ液晶TFT解像度800×480pixel適合端子(イヤホン)Φ3.5mmステレオミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5×2.1×10.9保存温度範囲(℃)マイナス10~プラス60スピーカー1.0W×1端子(リアカメラ)Φ2.5mmミニジャックOSMicrosoftWindowsCE6.0バックライトLED動作温度範囲(℃)0~45度駆動時間(時間)約1
『カーナビゲーション』には他にこんなカテゴリがあります
カーナビゲーション の新着商品
ページ: 1/ 3