1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIWA(セイワ)フルセグナビST
モニターの回転機能でタブレットのようにタテとヨコでの表示が可能です。 ナビゲーション時には、地図の確認が早くでき、案内を見落としません。高精度なタッチ操作を可能にする日本国内メーカー開発の新メッキ方式センサーガラスを採用で、ビュンビュン動く高速スクロール。 走行エリアの受信レベルに応じて、フルセグ/ワンセグがシームレスに自動で切り替わる為、映像が途切れることなくストレスフリーでテレビ番組を視聴できます。アンテナの取り付け作業のいらない背面ロッドアンテナタイプです。2チューナー×2アンテナで、安定した受信が行えるようにチューニングした高感度ロッドアンテナを使用しています。 建造物をリアルに再現する「3D施設オブジェクト」表示により、目印となる周辺の建物を容易に把握できます。 立体オブジェクトは360°回転させて見ることができます。 米国のGPSに加え、「みちびき」「グロナス」にも対応。トリプル受信で測位率がアップ! 真上から電波を送る「みちびき」により、受信の難しいビルの谷間や山間部などで測位率が向上。 信頼のゼンリン16GBマップ搭載。無駄のないシンプルな地図フォーマットを採用したことにより、適切なルート案内や一目で分かる交差点案内などドライバーに必要な情報を瞬時に把握できます。観光名所・建造物を細部まで忠実に再現した3Dオブジェクト地図データは信頼のゼンリン地図を使用。視認性が向上した地図で、運転をサポートします。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)122×200×24
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

『カーナビゲーション』には他にこんなカテゴリがあります