車載モニター :「車用フロントカメラ」の検索結果
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター7インチTFT LCD
付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)350
配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式NTSC 2入力
動作電圧12V~24V
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。