車載モニター :「Bluetooth USB」の検索結果
関連キーワード
USBデータケーブルを使用して、お車のCarPlay対応USBポートに挿して、有線CarPlayをHDMI入力に変換できます。TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤー、ゲーム機等の外部HDMIデバイスを簡単に接続することができます。車のナビでHDMIデバイスのコンテンツをお楽しめ頂けます。長期ドライブや後席にいるお子様が退屈なしで過ごせます。
仕様ポート形状:【HDMI部】HDMIタイプA(19pin) メス
電源(V)USB 5
適合規格【Bluetooth部】Bluetooth 5.0
対応機種iPhone iOS 10以降
製品質量(g)約45
保証期間購入日より1年
使用環境温度(℃)-20~75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×5.8×1.4
コネクタUSB Aメス×1、HDMIタイプA(19pin) メス×1
適合車種有線CarPlayに対応した車種※国産車向けです。輸入車での動作確認は行っておりません。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
対応解像度【HDMI部】2560×1440(2K 30Hz)、1920×1080(1080p 60/50Hz)、1280×720(720p 60/50Hz)
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。