車載モニター :「RGB」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス接続での。「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオ。スマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。
仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS 付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書 質量(kg)0.9 (本体、コード含まず) タイプアース方式:マイナスアース方式 使用温度範囲(℃)- 10~+ 60 電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能) 最大出力(W)50×4ch 定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2 ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換 インピーダンス(Ω)負荷:4 BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2 最大消費電流(A)10 Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz) 供給電流(A)1.5 GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D) 最大出力電圧(V)プリアウト:4.0 USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」にワイヤレスで接続。新インターフェースの使いやすさとエンタメの迫力を大画面で楽しめる。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利に。iPhoneのアプリをクルマ最適に。Android(TM) スマートフォンの接続で、お気に入りのアプリを表示。多機能化するディスプレイオーディオの楽しみを。自分好みのインターフェースでより便利にスムーズに。ディスプレイオーディオの画面はそのままにスマホ上で様々な操作が可能な専用アプリ「PxLink」。自分だけの使い心地と快適な操作感を追求できる新インターフェース。見やすく、美しい大画面とクラスを超える高音質で、よりワクワクに満ちたドライブ時間へ。あなたのクルマにも、大画面の「見やすさ」と「使いやすさ」を。9インチフローティングモデル。こだわりの厳選パーツと精緻なオーディオ調整能力を備えた高音質設計がクラス最高峰の高音質を生み出す
仕様【共通部】アース方式:マイナスアース方式、【モニター部】カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換、【アンプ/オーディオ部】負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)、プリアウト最大出力:2.0 V、イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)、【USB 部】USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT 質量(kg)0.98(本体、コード含まず)、0.75(ディスプレイ、コード含まず) 使用温度範囲(℃)-10~+60 出力BLE (Bluetooth Low Energy):最大 + 5 dBm、Bluetooth部:最大+4 dBm(Power class 2)、Wi-Fi 部:最大 + 13 dBm (5 GHz) 最大出力(W)アンプ/オーディオ部:50 × 4 ch 、50 × 2 ch / 4 Ω + 70 × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時) 方式モニター部:TFT アクティブマトリクス方式 表示【有効表示面積】モニター部:196.608 mm × 114.15 mm 定格出力(W)アンプ/オーディオ部:22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付:178×50×156、ノーズ:170×46×10.5、ディスプレイ:234.5× 136.5× 35.5 使用電源(V)共通部:DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能) 受信周波数FM チューナー部:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、AM チューナー部:522 kHz ~ 1 629 kHz 画面サイズモニター部:9 型ワイドモニター 画素数モニター部:1024(水平)× 600(垂直)× 3(RGB) BluetoothBluetooth 5.2 certified 最大消費電流(A)共通部:10 アスペクト比(モニター部)16:9 供給電流(A)USB 部:最大1.5 USB規格USB 部:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング