車載モニター :「車載モニター」の検索結果
200万画素のAHD(アナログハイビジョン)対応で、液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能12V・24V共用バイザー付モニター。明るさ・コントラスト・カラー・モニター画像の上下、左右転回・画面サイズ変更(1・125・1.75・2倍)・モニター画像の左右上下移動・ガイドライン・リモコン付。2系統入力・PAL/NTSC自動切換。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途バックカメラモニター用。
付属品接続ケーブル・モニタースタンド・両面テープ・リモコン
色黒
本体質量(g)モニター:290
使用電源(V)DC12~24
解像度モニター(dpi):1024×600
液晶モニター7インチIPS液晶
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
輝度(cd/m2)800
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。