車載モニター :「挟み込む」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。
モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。
伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。
軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。
映像入力は2系統を装備。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)DC12
本体質量(g)315
取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)
消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180
ヒューズ容量(A)3
画素数130560画素(480×272)
ケーブル長(cm)50
電源コード(cm)250
画面仕様16:9(固定)
動作温度範囲(℃)-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)
映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。