車載モニター :「自動車 ヒューズ 種類」の検索結果
約13万画素の高精細4.3インチ液晶ワイドモニターを内蔵。
脱着選択可能なバイザー付属。バイザーを使用すれば逆光の影響を 受け難くなります。
モニター角度は無段階で調整可能、ネジを締め込む事で任意の位置で固定出来ます。
映像入力は2系統を装備。映像入力2に映像信号が入ると、優先的に映し出す「自動切換機能」を搭載しているので、切り換えの煩わしさがありません。
映像入力1・映像入力2の両方に信号が無い時は、オートパワーOFFで消費電力を抑えます。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
本体背面のボタンを押すことで、画面の明るさ・コントラスト・彩度・トーン(色調)の4種類の画質調整と、画面比率 [ 16:9 ] [ 4:3 ] の変更が可能。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)
電源(V)DC12
本体質量(g)134
消費電流(mA)(待機時)約65、(動作時)約170
コード長さ(cm)40
ヒューズ容量(A)3
画素数130560画素(480×272)
電源コード(cm)95
画面仕様16:9/4:3(選択可能)
動作温度範囲(℃)-20~+65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×76×16(突起物・取付ベース・バイザー除く)
映像入力RCA端子(メス)×2系統
1セット
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。