フロアポンプ :「浮き輪」の検索結果
関連キーワード
「バルブ」から絞り込む

米式(1)

英式(1)
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『手動式空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- フロアポンプ
- 圧力計付フロアポンプ
- 小型・携帯式空気入れ
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。