自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。
シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。
タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。
寸法(mm)Φ48×H55(Lantern/H70)
質量(g)48
LED白色
明るさ(Lm)High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時)
連続点灯時間2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時)
点灯方式Lantern/High/Low/Flashing
バッテリーUSB充電(Micro-USB Type-B)
付属品Micro-USBケーブル、ロングバンド
適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.8(ショートバンド)・28.5~31.8(ロングバンド)
保護等級IPX4
『自転車用ライト』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。