絞り込み
ブランド
  • 昭和商会
  • モノタロウ(15)
  • JTT(40)
  • トーグ安全工業(31)
  • グリーンクロス(28)
  • つくし工房(23)
  • キタムラ産業(22)
  • 富士倉(22)
  • 仙台銘板(17)
  • ユニット(15)
  • ブラスト興業(14)
  • KMネクスト(14)
  • エスコ(13)
  • ケリー電気産業(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • ダンレックス(8)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(8)
  • 日本緑十字社(7)
  • 日動工業(6)
  • アスコ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]昭和商会
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
LEDテープライトS (単体) 昭和商会LEDテープライトS (単体)昭和商会
11,980税込13,178
1本
当日出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付 昭和商会SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
LEDテープライトS 両面発光 [単品] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [単品]昭和商会
17,980税込19,778
1本
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。
材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
LEDテープライトUSB 昭和商会LEDテープライトUSB昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m使用環境温度(℃)-20~75明るさ(Lm)850LED使用数(個)(PCS/M)120関連資料チラシ(0.47MB)防水性IP65
LEDテープライトS スターターキット 昭和商会LEDテープライトS スターターキット昭和商会
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IP65単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)900使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000電球の種類LED
保安・工事灯