オフィスサプライ :「表示器スタンド」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フリースタイルスタンド採用で、コンテンツに併せて使える画面が自由自在に調整できるモニターです。
ジャイロセンサー搭載だから、ディスプレイを回転させれば画面の表示も自動で変わるから大変便利に利用できます。(※PC側で画面回転機能を搭載している場合のみ)。
画面回転以外にも、高さ、チルト(上下角度)、スイベル(左右首振り)も自在なので、自分に併せた位置の角度ができ、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パソコンの長時間連続使用を予防するVDTモードを搭載しました。一定の時間を連続使用すると時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間作業を避けることに役立ちます。
その他バックライトのちらつきをなくし、目の負担を和らげる「フリッカーレス」、ブルーライトを軽減させる機能など、目に優しく疲れにくい機能で快適にご使用いただけるディスプレイです。
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約5.4、スタンド無し:約3.1
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時19、通常使用時11.5、待機時0.2
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:502×190×347~477(突起部含まず)、スタンド無し:502×55×301(突起部含まず)
コントラスト比1000:1
液晶パネルTFT21.5ワイド
最大解像度1920×1080
保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)
視野角上下:178°、左右:178°
スピーカー1W+1W
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)130mm
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック
音声入力ステレオミニジャック
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)476.064(H)×267.786(V)
映像入力アナログRGB、HDMI、Displayport
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万色
角度調節可
高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。
ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です)
長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。
見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。
質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有り612×190×383~513、スタンド無し612×52×364 (いずれも突起物含まず)
最大解像度1920×1080
視野角上下:178°、左右:178°
取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)
画面サイズTFT27型ワイド
高さ調節可
光沢非光沢
年間消費電力量(kWh/年)45.9
音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)
アスペクト比16:9
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万
入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort
角度調節可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。