パソコン/周辺機器 (18) カテゴリ: オフィスサプライブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
ワイド液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI 、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし/広可動域なフリースタイルスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した、24.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、ディスプレイの下に15型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホール、台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
定格電圧 AC100V (50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理 非光沢 表示方式 HFS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1080 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 入出力端子 HDMI、USB-C、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 24.5型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様 ●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V) 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg) スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7 消費電力(W) 最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) フレーム 3辺フレームレス 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ) 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず コントラスト比 1300:1(標準値) 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年間 ※パネル、バックライトを含む。 使用環境温度(℃) 動作時:0~+40/収納時:-20~+60 応答速度 4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 インターフェイス VESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 最大輝度(cd/m2 ) (標準値)250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1280×1024 入力端子 アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 色(本体) ホワイト モニターサイズ 17型 パネル駆動方式 TN
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 予約販売
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1280×1024 入力端子 アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) 色(本体) ブラック モニターサイズ 17型 パネル駆動方式 TN
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様 チルト角:上:20° 下:5°●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):250cd/m2 ●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください 質量(g) (スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 消費電力(W) 通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) サイズ(inch) 23.8ワイド 表面処理 非光沢 対応 VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W) 116 コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平) HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 34.5 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様 チルト角:上:20° 下:5°●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):250cd/m2 ●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください 質量(g) (スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 消費電力(W) 通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)(電源内蔵) サイズ(inch) 23.8ワイド 表面処理 非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 対応 VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 最大消費電力(W) 116 コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平) HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 組立時間 約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 34.5 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 翌々日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2 ) 300 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg) スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:478.656(H)×260.28(V) 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 1W+1W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W) 最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ホワイト 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W) 最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 モニターサイズ TFT27型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 当日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W) 最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ホワイト 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル (タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) (2件のレビュー) 翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。
仕様 表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W) 最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 パネル (タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W) 最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ホワイト 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 当日出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W) 最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 パネル (タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W) 最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 パネル (タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 消費電力(W) 最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 パネル (タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 表示面積:478.656(H)×260.28(V)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品 電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg) スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 消費電力(W) 最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3 定格電圧 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 (パネル)非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 (ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 最大表示:1920×1080 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度 5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 (目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体) ブラック 保守管理 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力 音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年) 31.9 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2493×0.241 モニターサイズ (タイプ)TFT21.45型ワイド パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
エレキギター Photogenic 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
ライン引き4 トーエイライト 税込 ¥ 10,558 ¥ 9,598 バスケットへ