オフィスサプライ :「c930E」の検索結果
カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。
10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。
またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。
USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。
鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。
付属品USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品)
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)0~40
対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook
定格電源電圧(AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×160×194(カメラ上向き時)
マイクロホンなし
消費電流(mA)(DC)600(Typ.)
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作範囲パン・チルト:左右 340°、上下 120°
取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター)
ホワイトバランス手動または自動
画素数210万画素CMOSセンサー
使用場所屋内
アズワン品番64-9082-13
インターフェイスUSB 2.0
コントラスト手動または自動
明るさ手動または自動
対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings
フレームレート最大30fps
画角水平100°、垂直80°、対角112°
対応解像度Full HD
ビデオフォーマットYUV、MJPEG、H.264
カメラ仕様光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
1台
¥27,880
税込¥30,668
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。