microSDメモリーカード(Professionalグレード)SANMAX当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水〇
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水〇