1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haier(ハイアール)3合マイコン式炊飯器
もっちり やわらか炊き上げる「ひたし炊き」 甘みを引き出しふっくら炊き上げる 「460W大火力」 忙しい時に便利なワンタチ「高速炊飯」ボタン お手入れ簡単「タッチキー」フラット操作部 2.5mm極厚まる釜、持ち運びら楽な取っ手付き内窯
仕様蒸発水量:26.0g 質量(kg)約2.9 ホワイト 制御方式炊飯:マイコン式 定格消費電力(W)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×191 電源コード(m)リール式:約1.0 周波数50Hz/60Hz 電源電圧(V)単相100 加熱方式電気ヒーター式 機能炊飯メニュー:エコ炊飯、白米、無洗米、玄米、おかゆ、炊きこみ、冷凍用、クリーン、ワンタッチ高速炊飯、保湿コース:低温保湿、あつあつ保温 消費電力量(Wh)1回当たり:(炊飯時)102.2、(保温時)10.9、(タイマー予約時)0.2 タイマー予約炊飯:10分単位、炊上がり時刻指定の時計式タイマー、ひたし炊飯タイマー:10分単位、60分まで 厚さ(cm)内釜:2.5、極厚まる釜(内面フッ素加工) 年間消費電力量(kWh/年)40.4 省エネ基準達成率(%)104 炊飯容量白米:0.09~0.54(0.5~3合)、
1台
7,998 税込8,798
欠品中