オフィスサプライ :「水抜き栓 電動」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすい新スリム・コンパクトサイズ W450mm。整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様。使い分けできる冷凍冷蔵切替機能。急冷凍。自動霜取りファン式
仕様フリーザー性能:フォースター 寸法(mm)据付必要奥行:635 質量(kg)36.8 種類前開き式冷凍庫 容量(L)107 定格消費電力(W)【電動機】50/56【電熱装置】116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×585×1275 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能【ノンフロンR600a】 ○【引き出し式クリアバスケット】 ○【バスケット】なし【ドアポケット】なし【2室独立構造】なし【急冷凍】 ○【ソフト冷凍】なし【前面タッチ式操作パネル】なし【冷蔵切替】 ○【スリムボディ】 ○【コンパクトボディ】なし【耐熱性能天板】 ○ ※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。【強化ガラストレイ】 ○【スケルトントレイ】なし【キャスター】なし【水抜き栓】なし【LED庫内灯】 ○【庫内灯】なし 運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時) ドア1 霜取方法自動 関連資料(0.13MB) (0.06MB) 年間消費電力量(kWh/年)240 省エネ基準達成率(%)154(目標年度2021年) 取扱説明書(0.72MB) 定格内容積(L)107<78> ※< >内は食品収納スペースの目安
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)冷凍庫66L
ブロック肉や魚など、食材の出し入れも楽におこなえる上開き冷凍庫。 おいしさを逃さない急冷スイッチ。
用途ちょこっとフリージングにぴったり 定格内容積(L)66 仕様急冷スイッチ、水抜き栓、冷凍室性能・フォースター式 付属品バスケット×1個 ホワイト 消費電力(W)(電動機)60 本体質量(kg)28 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×560×855 運転音(dB)約25 冷媒R600a 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)143 省エネ基準達成率(%)143(2021年度目標)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Haier(ハイアール)冷凍庫
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)