オフィスサプライ :「消費電力測定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
インテリアにマッチするシンプルなデザインでキッチンはもちろん、インテリアとも馴染みのよい電子レンジです。庫内フラットで、出し入れ楽々。お手入れも楽々。赤外線センサーで食品からでる熱を検知、自動で美味しく温め可能。時間を設定する手間もありません。「あつあつ」「たべごろ」「ぬるめ」「ひとはだ」「半解凍」「解答」6種の温度別ワンタッチボタンでクイック操作。お好み温度をイメージで操作できます。
形状フラット型
質量(kg)13
色W/ホワイト
区分A
定格消費電力(W)920/1250(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:469×353(取っ手含395)×296、加熱室有効寸法: 328×316×220
センサー赤外線センサー(単眼)
電源コード(m)1.5
扉開閉方式縦開き開閉
レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当
庫内容量(L)20
年間消費電力量(kWh/年)60(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0
グリーン購入法適合
入力電源(V)単相100(50/60Hz)
ボタン仕様マイコン式
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
シンプルな電子レンジ。幅44cmのコンパクト設計でワンルームや狭いキッチンでもスッキリ配置が可能です。またヘルツフリーで日本全国どこでも使用可能。転勤の多い方や引っ越しの予定がある方でも買い替えの心配なくご使用いただけます。頻繁に使用する「ごはんあたため」「のみものあたため」は専用ボタンで自動で動作終了します。通常温めはボタンを押した回数×30秒のシンプル操作。手頃な加熱にも便利に対応します。
付属品丸皿(ガラス製ターンテーブル)・回転ローラー
形状ターンテーブル式(直径255mm)
質量(kg)11
色W/ホワイト
区分A
定格消費電力(W)900/1200(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:440×320(取っ手含354)×258、加熱室有効寸法:306×307×190
電源コード(m)1.5
扉開閉方式横開き開閉
レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当
庫内容量(L)17
年間消費電力量(kWh/年)60(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:1.4
入力電源(V)単相100(50/60Hz)
ボタン仕様マイコン式
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
艶やかなブラックのガラス扉と操作部のヘアラインデザインが美しいスタイリッシュなオーブンレンジです。放熱が本体上部のみだから、左右背面の隙間を取らず設置ができ、ワンルームにもスッキリ設置できます。オーブン・グリル・レンジ機能で毎日の料理をサポート。全41種類のオートメニューなら難しい火加減もおまかせで、ハンバーグや焼き野菜、デザートのプリンまで簡単調理です。
付属品角皿(鉄板+琺瑯)
形状ワイドフラット型
質量(kg)15
色K/ブラック
区分A
出力(W)グリルヒータ-:1350、オーブンヒータ-:1350(上1100/下250)
定格消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン・グリル:1370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:440×379(取っ手含423)×327、加熱室有効寸法:352×310×176
センサー湿度センサー
電源コード(m)1.5
扉開閉方式全面縦開き式
レンジ出力(W)900・600・500・200・100相当
庫内容量(L)20
年間消費電力量(kWh/年)69.5(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0
グリーン購入法適合
入力電源(V)単相100(50/60Hz)
ボタン仕様マイコン式
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
大火力680W全面加熱で炊き上げるからお米の甘味を引き出して美味しい!あつ旨炊きに加え、高速炊飯モード・かためと柔らかめのお好み仕上がり・お湯炊きから炊きこみごはんなど多彩な炊飯メニューを搭載。うれしい「低温調理」機能は、1℃単位の温度設定ができ簡単で本格的な低温調理が可能です。サラダチキン、ローストビーフなど材料を入れて設定するだけ。褒められ料理が手軽にできます。シンプルでスタイリッシュなフォルムはお手入れも楽々。汚れが気になる内フタや調圧弁も取り外して簡単に洗えます。毎日清潔で気持ちよくご使用いただけます。
厚さ(mm)黒厚まる釜:2(内面フッ素加工)
質量(kg)3.4
色W/ホワイト
区分F
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×366×209(ふた開き時420)
電源コード(m)1.0(リール式)
最大消費電力(W)炊飯時:680
消費電力量(Wh)128.5(1回当たりの炊飯時)、11.5(1時間当たり保温時)
フタ高さ(mm)開き時:420
タイマー10分単位炊上がり時刻指定時計式タイマー
年間消費電力量(kWh/年)62.6 (省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」と区分名の測定方法による)
省エネ基準達成率(%)131
炊飯容量0.18~1L(1合~5.5合)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。