オフィスサプライ :「エア」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード※親機も11acに対応している必要があります。電波干渉に強い5GHz帯使用で、動画再生が快適。スッキリ使える、ラクに持ち運べる・指したままでも邪魔になりにくい・パソコンとの高い調和性。遠距離や障害物が多い環境でも安定通信・電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。ビギナーでも迷わず設定できる「ナビゲーターソフトウェア」添付。ボタンを押すだけ簡単接続「AOSS」。強力な暗号化方式「WPA2」に対応
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 周波数(GHz)IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2/5.3/5.6(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
2,398 税込2,638
欠品中

セキュアなオフィスネットワーク構築に最適 購入から3年間安心して使える 高感度(ハイゲイン)アンテナ&可動式機構 遠距離や障害物が多い環境でも安定通信 11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード 見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯) 電源5V(USBより給電) インターフェースUSB2.0 付属品子機インストールCD、取扱説明書 質量(g)約20 対応OSパソコンWindows 10/8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、パソコンMac10.12、10.11、10.10、10.9、10.8:本体:対応 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン※USB Hubでの使用は非対応※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×186×15 最大消費電力(W)2.5 周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch) 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 保証期間3年間 セキュリティWPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WEP(128ビット/64ビット)※対応するEAPは、TLSとPEAP アズワン品番64-3801-51 データ転送速度IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
10,980 税込12,078
欠品中

トライバンドとバンドステアリングで端末一台当たりの速度を向上 DFS障害回避機能 公平通信制御機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 高速転送を実現する11ac 設置時も運用時も活躍する,「電波環境見える化機能」 384台のタブレットが同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 過酷な温度環境にも対応 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、スペーサー、取扱説明書、セキュリティキー(ACEキー) 質量(g)約1350 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時) 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応Windows Vista(64ビット/32ビット):本体:対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×275×75 機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP 最大消費電力(W)25.5 動作環境・PoE給電の場合温度:-25~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%・AC電源の場合-15~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります 保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間) 取得規格VCCI ClassB準拠 セキュリティマルチSSID:最大48個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯(W52+W53) 16個、5GHz帯(W56) 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大48個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能 アズワン品番64-3801-19 伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.2.6.0以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能 付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター 質量(kg)約1 電源(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)18 動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 電源供給セルフパワー ファンファン付き インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps ハードウェア暗号化対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

法人向け無線LANアクセスポイント エアステーション プロ対応
対応製品無線LANアクセスポイント WAPM-AX4R 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.3×200×40(ヒンジを含める場合)、54.2×200×40(ヒンジを除く場合) 動作温度(℃)0~50(天井設置) 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 付属品取扱説明書、専用鍵2本、ネジ
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷

DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書) 質量(kg)約1(8TBのみ約1.2) 電源AC100V 50/60Hz 対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール 対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202 最大消費電力(W)18 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 電源供給セルフパワー ファンファン付き インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps USBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 動画あり
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年) 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質な部材を採用し、3年間の長期保証を実現!。冷却ファンとエアフロー設計で安定動作。HDDお取り換え推奨サインでお客様にHDDのお取り換え推奨タイミングを知らせる為、長期稼働も安心。Workloadの合計が簡単に分かるソフトウェア対応
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質な部材を採用し、3年間の長期保証を実現!。冷却ファンとエアフロー設計で安定動作。HDDお取り換え推奨サインでお客様にHDDのお取り換え推奨タイミングを知らせる為、長期稼働も安心。Workloadの合計が簡単に分かるソフトウェア対応
アズワン品番65-3414-89
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

衝撃を吸収して守る、抗菌加工、映り込みを防ぐ反射防止仕様、指紋を防止する、スムースタッチでタッチパネルに最適、貼りやすい3分割剥離シート、消える気泡・エアーレス加工、キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材、可視光線透過率、約91%のクリア素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性耐衝撃、抗菌加工、反射防止、指紋防止、スムースタッチ、気泡レス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.4 保証期間初期不良のみ 付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります) サイズ(inch)8.3
1台
2,098 税込2,308
翌日出荷

指紋を防止する特殊フッ素コーティング。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 キズに強いハードコート。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET接着面:シリコン膜 サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.2 対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル) 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約90 特性指紋防止・スムースタッチ・タッチパネル対応・反射防止・エアレス加工・自己吸着
1枚
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ブルーライトから目を守る、抗菌加工、スムースタッチでタッチパネルに最適、指紋を防止する、映り込みを防ぐ反射防止仕様、消える気泡・エアーレス加工、貼りやすい3分割剥離シート、キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性ブルーライトカット、抗菌加工、スムースタッチ、指紋防止、反射防止、気泡レス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.2 保証期間初期不良のみ 付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 光線透過率(%)約92(少し画面が暗くなります) サイズ(inch)8.3
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 対応機種NEC Chromebook Y1、Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×183×0.2 光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 対応機種ASUS Chromebook Flip C214MA(C214MA-BW0028、C214MA-GA0028) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×183×0.2 光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 対応機種Dell Chromebook 3100 2-in-1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287×185.5×0.2 光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

衝撃を吸収して守る。 抗菌加工。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 指紋を防止する。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET接着面:シリコン膜 質量(g)約35 サイズ(inch)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.4 対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約90 特性耐衝撃・スムースタッチ・抗菌加工・反射防止・指紋防止・タッチパネル対応・エアレス加工・自己吸着
1枚
特価
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 対応機種Chromebook x360 11 G3 EE 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×189×0.2 光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

指紋を防止する特殊フッ素コーティング。スムースタッチでタッチパネルに最適。映り込みを防ぐ反射防止仕様 。消える気泡、エアーレス加工 。貼りやすい3分割剥離シート 。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材。可視光線透過率、約90%のクリア素材 。クリーニングクロス付き 。すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
対応機種Surface Pro 8 / Surface Pro X 特性スムースタッチ、反射防止、指紋防止、気泡レス、貼り直せる 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約283×約204×約0.2 付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります)
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷

指紋を防止する特殊フッ素コーティング、スムースタッチでタッチパネルに最適、映り込みを防ぐ反射防止仕様、消える気泡・エアーレス加工、貼りやすい3分割剥離シート、傷に強いハードコート、綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材、可視光線透過率、約90%のクリア素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性フッ素コーティング、スムースタッチ、反射防止、気泡レス、防傷加工 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.2 保証期間初期不良のみ 付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります) サイズ(inch)8.3
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

衝撃を吸収して守る、抗菌加工、画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ、指紋を防止する、貼りやすい3分割剥離シート、消える気泡・エアーレス加工、キズに強いハードコート、キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材、可視光線透過率、約92%のクリア素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性耐衝撃、抗菌加工、光沢、気泡レス、防傷加工 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.4 保証期間初期不良のみ 付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 光線透過率(%)約92(少し画面が暗くなります) サイズ(inch)8.3
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷

抗菌加工。 ブルーライトをカットする。 画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。 指紋を防止する。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 キズに強いハードコート。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET接着面:シリコン膜 サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.2 対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約90 特性ブルーライトカット・高光沢・抗菌加工・指紋防止・エアレス加工・自己吸着
1枚
2,698 税込2,968
8日以内出荷

ブルーライトから目を守る、抗菌加工、画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ、指紋を防止する、消える気泡・エアーレス加工、傷に強いハードコート、貼りやすい3分割剥離シート、キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性ブルーライトカット、抗菌加工、光沢、指紋防止、気泡レス、防傷加工 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.2 保証期間初期不良のみ 付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります) サイズ(inch)8.3
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 対応機種NEC Chromebook Y2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286.5×184.5×0.2 光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工。位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 対応機種Acer Chromebook Spin 511 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282.5×184×0.2 光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

衝撃を吸収して守る。 抗菌加工。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 指紋を防止する。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET接着面:シリコン膜 サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.4 対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約90 特性耐衝撃・スムースタッチ・抗菌加工・反射防止・指紋防止・タッチパネル対応・エアレス加工・自己吸着
1枚
2,998 税込3,298
8日以内出荷

紙に描いているような心地よさを実現、ブルーライトから目を守る、サラサラタッチでタッチパネルに最適、映り込みを防ぐ反射防止仕様、指紋を軽減する、消える気泡・エアーレス加工、貼りやすい3分割剥離シート、キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材、可視光線透過率、約89%のクリア素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性ブルーライトカット、反射防止、気泡レス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.3 保証期間初期不良のみ 付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 光線透過率(%)約89(少し画面が暗くなります) サイズ(inch)8.3
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷

抗菌加工。 ブルーライトをカットする。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 指紋を防止する。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET接着面:シリコン膜 サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.2 対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約92 特性ブルーライトカット・スムースタッチ・抗菌加工・タッチパネル対応・指紋防止・反射防止・エアレス加工・自己吸着
1枚
2,698 税込2,968
8日以内出荷

紙に描いているような心地よさを実現。 ブルーライトをカットする。 サラサラタッチでタッチパネルに最適。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 指紋を軽減する。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 可視光線透過率、約89%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET接着面:シリコン膜 サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.3 対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル) 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約89 特性ブルーライトカット・タッチパネル対応・反射防止・指紋軽減・エアレス加工・自己吸着
1枚
2,498 税込2,748
8日以内出荷

紙に描いているような心地よさを実現。 ブルーライトをカットする。 サラサラタッチでタッチパネルに最適。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 指紋を軽減する。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 可視光線透過率約89%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET接着面:シリコン膜 質量(g)約25 サイズ(inch)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.3 対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約89 特性ブルーライトカット・タッチパネル対応・反射防止・指紋軽減・エアレス加工・自己吸着
1枚
3,298 税込3,628
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)iPad10.9防指紋フィルム高光沢
指紋を防止する特殊フッ素コーティング。 画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 キズに強いハードコート。 可視光線透過率、約91%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET接着面:シリコン膜 サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.2 対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル) 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約91 特性指紋防止・高光沢・エアレス加工・自己吸着
1枚
1,798 税込1,978
8日以内出荷

SIAAが認定した抗ウイルス・抗菌フィルム「RIKEGUARD#」を採用 ※RIKEGUARD#はリケンテクノス株式会社の登録商標です。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し消えたように見えるエアーレス加工。表面硬度2Hで傷がつきにくい。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアルを付属。対応機種:10.9インチiPadAir(2020年発売モデル)
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)10.9 対応機種iPad Air 第5世代(2022年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×244×0.2 保証期間保証:初期不良交換のみ。 光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。 特性抗ウイルス・抗菌
1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷

指紋を防止する特殊フッ素コーティング。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 キズに強いハードコート。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET接着面:シリコン膜 質量(g)約25 サイズ(inch)13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.2 対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約90 特性指紋防止・スムースタッチ・タッチパネル対応・反射防止・エアレス加工・自己吸着
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷

12.9インチiPadPro(第5世代/2021年発売モデル)用指紋防止高光沢タイプ液晶保護フィルム。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。ホコリによる気泡を、やわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができ貼りやすい3分割剥離シート。キズに強いハードコート。キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアル付属
付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)12.9 対応機種12.9インチiPad Pro 第6世代(2022年発売モデル)/第5世代(2021年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル)/第3世代(2018年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×約278×約0.2 光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります) 特性指紋防止・光沢
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。指すべり滑らかな特殊AG加工と防汚コーティングを施したスムースタッチタイプ。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.3 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。 特性紙感覚フィルム+ブルーライトカット
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷

iPadPro13(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)13 対応機種13インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約213×279×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/高光沢
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/高光沢
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

iPadAir11(M2)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×244×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/高光沢
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊加工により滑りを抑え、紙にすらすら描いているような心地良さを実現させた紙感覚タイプ。ブルーライトを約35%カット。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約90※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/スムースタッチ
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

iPadAir11(M2)用液晶保護フィルム。特殊加工により滑りを抑え、紙にすらすら描いているような心地良さを実現させた紙感覚タイプ。ブルーライトを約35%カット。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)11 対応機種11インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×244×0.2 保証期間初期不良のみ 使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。 光線透過率(%)約90※少し画面が暗くなります。 特性防指紋フィルム/スムースタッチ
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷