オフィスサプライ :「フレキシブルアームマイク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます。音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム。自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます。好みの装着感で使えるアジャスターバンド
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約56(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 感度ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB 対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)0~90 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k 最大入力(mW)30(標準20) イヤホン形状オーバーヘッド
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷